Wera 05029502002 | Bộ điều khiển đai ốc trục rỗng 1/4 X 2-25/32 In | 6crz1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WERA TOOLS 05029502002 Bộ điều khiển đai ốc trục rỗng 1/4 x 2-25/32 In | AE8ENT 6CRZ1

WERA TOOLS 05029502002 Bộ điều khiển đai ốc trục rỗng 1/4 x 2-25/32 In

Trong kho
Khoản mục: AE8ENT phần: 05029502002Tham chiếu chéo: 6CRZ1
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
€27.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình điều khiển Đai ốc trục rỗng
Vật liệu lưỡiCông cụ hợp kim thép
MàuMatte
HandleNhựa đa thành phần tiện dụng
Xử lý MàuĐen / Xanh
Thiết kế xử lýergonomic
Xử lý vật liệuĐa thành phần
Hex1 / 4 "
Kích thước hex1 / 4 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể6.5 "
SAE hoặc MetricSAE
ChânTròn
Chiều dài chân2 25 / 32 "
Vật liệu chânCông cụ hợp kim thép
Loại chânVòng rỗng
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8204200000
Quốc giaCZ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHexKích thước hexChiều dài tổng thểChiều dài chânGiá cả
CÔNG CỤ WERA 05029503002 Bộ điều khiển đai ốc trục rỗng 5/16 x 3-5/32 In | AE8ENU 6CRZ2 050295030025 / 16 "5 / 16 "7.25 "3.156 "€12.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WERA TOOLS 05029502002 Bộ điều khiển đai ốc trục rỗng 1/4 x 2-25/32 In
€27.90 /đơn vị