Watts Rc105-cefxcef 3/4 | Van Giảm Áp Lực Nước, 25 Đến 75 Psi, Kích Thước 3/4 Inch, Hợp Kim Silicon Đồng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van Giảm Áp Lực Nước 105/3 WATTS RC4-CEFXCEF, 25 Đến 75 Psi, Kích Thước 3/4 Inch, Hợp Kim Silicon Đồng | CA7TUC 0125554

WATTS Van giảm áp lực nước RC105-CEFXCEF 3/4, 25 đến 75 Psi, Kích thước 3/4 inch, Hợp kim silicon đồng

Trong kho
Khoản mục: CA7TUC Model: RC105-CEFXCEF 3/4Tham chiếu chéo: 0125554
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
€97.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp lực nước
Phạm vi PSI có thể điều chỉnh25 đến 75 Psi
Vật liệu cơ thểHợp kim silicon đồng đúc không chì
Chất liệu đĩaEPDM - 70 Duro Peroxide được đóng rắn
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoMở rộng Pex
Tối đa Áp lực công việc20.1 Bar
Mfr. LoạtLFRC105
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ F
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmMở rộng Pex
Phạm vi cài đặt áp suất3.45 Bar
Lọc
Vật liệu trang tríComposite được thiết kế
Thiết kế vanTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp lực nước, 25 đến 75 Psi, kích thước 3/4 inch, hợp kim silicon đồng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nối đầu raVật liệu cơ thểChất liệu đĩaKích thước ổ cắmLoại ổ cắmVật liệu trang tríKết nối đầu vàoKích thước đầu vàoGiá cả
Van Giảm Áp Lực Nước LFRC105-THDXUT 3/4 WATTS, 25 Đến 75 Psi, Kích Thước 3/4 Inch | CA4EEQ 0125561 LFRC105-THDXUT 3/4-Hợp kim silicon đồng không chìElastomer3 / 4 "Liên hiệpGói Đồng-3 / 4 "€97.78
Van Giảm Áp Lực Nước WATTS LFRC105-THDXUT 1, 25 Đến 75 Psi, Kích Thước 1 Inch | CA4EET 0125562 LFRC105-THDXUT 1Chủ đề nữHợp kim silicon đồng đúc không chìElastomer1"Liên hiệpComposite được thiết kếChủ đề nữ1"€139.21
Van giảm áp suất nước WATTS RC105-CEFXCEF 1, 25 đến 75 Psi, Kích thước 1 inch, Hợp kim silicon đồng | CA7TUE 0125555 RC105-CEFXCEF 1Mở rộng PexHợp kim silicon đồng đúc không chìEPDM1"Mở rộng Pex-Mở rộng Pex1"€138.43
Van giảm áp suất nước LFRC105-PEXXPEX 3/4 WATTS, 25 đến 75 Psi, Kích thước 3/4 inch, Silicon đồng | CA7TUF 0125557 LFRC105-PEXXPEX 3/4-Hợp kim silicon đồng không chìElastomer3 / 4 "Bị uốnGói Đồng-3 / 4 "€97.38
Van Giảm Áp Lực Nước WATTS LFRC105-PEXXPEX 1, 25 Đến 75 Psi, Gấp Gọn, Kích Thước 1 Inch | CA7TUG 0125558 LFRC105-PEXXPEX 1Bị uốnHợp kim silicon đồng đúc không chìElastomer1"Bị uốnComposite được thiết kếBị uốn1"€138.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van giảm áp lực nước RC105-CEFXCEF 3/4, 25 đến 75 Psi, Kích thước 3/4 inch, Hợp kim silicon đồng
€97.38 /đơn vị