Watts Lfrc105-thdxut 1 | Van Giảm Áp Lực Nước, 25 Đến 75 Psi, Kích Thước 1 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van Giảm Áp Lực Nước WATTS LFRC105-THDXUT 1, 25 Đến 75 Psi, Kích Thước 1 Inch | CA4EET 0125562

WATTS LFRC105-THDXUT 1 Van giảm áp suất nước, 25 đến 75 Psi, Kích thước 1 inch

Trong kho
Khoản mục: CA4EET phần: LFRC105-THDXUT 1Tham chiếu chéo: 0125562
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
€139.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp lực nước
Phạm vi PSI có thể điều chỉnh25 đến 75 Psi
Phạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnh25 đến 75 psi
Vật liệu cơ thểHợp kim silicon đồng đúc không chì
Chất liệu đĩaElastomer
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào1"
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.180 độ. F
Tối đa Áp lực công việc300 PSI
Mfr. LoạtLFRC105
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ. F
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmLiên hiệp
Phạm vi cài đặt áp suất3.5 Bar
Lọc
Phong cáchTiêu chuẩn
Loại sợiNPT
Vật liệu trang tríComposite được thiết kế
Thiết kế vanTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp suất nước, 25 đến 75 Psi, Kích thước 1 inch

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nối đầu raVật liệu cơ thểChất liệu đĩaKích thước ổ cắmLoại ổ cắmVật liệu trang tríKết nối đầu vàoKích thước đầu vàoGiá cả
Van Giảm Áp Lực Nước LFRC105-THDXUT 3/4 WATTS, 25 Đến 75 Psi, Kích Thước 3/4 Inch | CA4EEQ 0125561 LFRC105-THDXUT 3/4-Hợp kim silicon đồng không chìElastomer3 / 4 "Liên hiệpGói Đồng-3 / 4 "€97.78
Van Giảm Áp Lực Nước 105/3 WATTS RC4-CEFXCEF, 25 Đến 75 Psi, Kích Thước 3/4 Inch, Hợp Kim Silicon Đồng | CA7TUC 0125554 RC105-CEFXCEF 3/4-Hợp kim silicon đồng đúc không chìEPDM - 70 Duro Peroxide được đóng rắn3 / 4 "Mở rộng PexComposite được thiết kế-3 / 4 "€97.38
Van giảm áp suất nước WATTS RC105-CEFXCEF 1, 25 đến 75 Psi, Kích thước 1 inch, Hợp kim silicon đồng | CA7TUE 0125555 RC105-CEFXCEF 1Mở rộng PexHợp kim silicon đồng đúc không chìEPDM1"Mở rộng Pex-Mở rộng Pex1"€138.43
Van giảm áp suất nước LFRC105-PEXXPEX 3/4 WATTS, 25 đến 75 Psi, Kích thước 3/4 inch, Silicon đồng | CA7TUF 0125557 LFRC105-PEXXPEX 3/4-Hợp kim silicon đồng không chìElastomer3 / 4 "Bị uốnGói Đồng-3 / 4 "€97.38
Van Giảm Áp Lực Nước WATTS LFRC105-PEXXPEX 1, 25 Đến 75 Psi, Gấp Gọn, Kích Thước 1 Inch | CA7TUG 0125558 LFRC105-PEXXPEX 1Bị uốnHợp kim silicon đồng đúc không chìElastomer1"Bị uốnComposite được thiết kếBị uốn1"€138.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LFRC105-THDXUT 1 Van giảm áp suất nước, 25 đến 75 Psi, Kích thước 1 inch
€139.21 /đơn vị