Liên Kết Mùa Xuân Raymond 103105 | 44u470 | Chết Mùa Xuân | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LIÊN KẾT XUÂN RAYMOND 103105 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1/4 Inch - Gói 10 | AD6AHN 44U470

RAYMOND 103105 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1 / 4 inch - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AD6AHN phần: 103105Tham chiếu chéo: 44U470
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
€36.92 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMùa xuân chết
MàuMàu xanh da trời
Loại kết thúcĐóng cửa & Mặt đất
Kết thúcSơn
Đối với kích thước lỗ0.375 "
Đối với kích thước que3 / 16 "
Vật chấtThép hợp kim silicon Chrome
Bên ngoài Dia.3 / 8 "
Chiều dài tổng thể1.25 "
Tỷ lệ mùa xuân50 lb./in.
KiểuNhiệm vụ trung bình

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)3.68
Chiều dài tàu (cm)1.47
Chiều rộng tàu (cm)10.03
Mã HS7320205045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dài tổng thểTỷ lệ mùa xuânKiểupkg. Số lượngGiá cả
LIÊN KẾT XUÂN RAYMOND 103106 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1/2 Inch - Gói 10 | AD6AHP 44U471 103106Màu xanh da trời1.5 "42 lb./in.Nhiệm vụ trung bình10€41.69
LIÊN KẾT XUÂN RAYMOND 103107 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-3/4 Inch - Gói 10 | AD6AHQ 44U472 103107Màu xanh da trời1.75 "37 lb./in.Nhiệm vụ trung bình10€47.66
LIÊN KẾT XUÂN RAYMOND 104105 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1/4 Inch - Gói 10 | AD6ANA 44U574 104105đỏ1.25 "73 lb./in.Nhiệm vụ trung bình nặng10€39.55
LIÊN KẾT XUÂN RAYMOND 104106 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1/2 Inch - Gói 10 | AD6ANB 44U575 104106đỏ1.5 "67 lb./in.Nhiệm vụ trung bình nặng10€43.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAYMOND 103105 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1 / 4 inch - Gói 10
€36.92 /đóng gói