WATTS LF909M1-QT-S-HW Van ngắt quay 1 1/2 quý, nội tuyến, kích thước 1 1/2 inch, màu đồng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp vùng áp suất giảm |
Kết thúc cơ thể | Đúc đồng |
Vật liệu cơ thể | Chì đồng miễn phí |
Mẫu cơ thể | Nội tuyến |
Phong cách cơ thể | Nội tuyến |
Chất liệu đĩa | silicone |
Lắp | Không |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nam |
Kích thước đầu vào | 1 1 / 2 " |
Loại ren đầu vào | NPT |
Loại đầu vào | Chủ đề nam |
Tối đa Nhiệt độ. | 210 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | LF909 Nhỏ |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
hoạt động | liên tiếp |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nam |
Kích thước ổ cắm | 1-1 / 2 " |
Loại ổ cắm | Chủ đề nam |
Chất liệu ghế | Thép không gỉ |
Lọc | Có |
Loại sợi | NPT |
Kiểu | kit |
Loại van | Van bi quay XNUMX/XNUMX |
Sản phẩm | Mô hình | Mfr. Loạt | Vật liệu cơ thể | Kết nối đầu vào | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kết nối đầu ra | Kích thước ổ cắm | Loại ổ cắm | Chất liệu ghế | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 1/2 DLF909-OSY | - | Gang thep | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
3 DLF909-OSY | - | Gang thep | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
4 DLF909-OSY | - | Gang thep | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
LF909M1-NRS-S-FDA 8 | LF909 Lớn | Gang thep | - | 33 độ F | - | 8" | Khớp nối | Thép không gỉ | €21,022.11 | RFQ
| |
LF909M1-QT 2 | LF909 Nhỏ | Chì đồng miễn phí | Chủ đề nữ | 33 độ. F | Chủ đề nữ | 2" | Chủ đề nữ | Nhựa kỹ thuật | €5,261.50 | RFQ
| |
LF909M1-NRS-S-FDA 10 | LF909 Lớn | Gang thep | Khớp nối | 33 độ. F | Khớp nối | 10 " | Khớp nối | Thép không gỉ | €48,497.34 | RFQ
| |
LF909M1-OSY-S-FDA 10 | LF909 Lớn | Gang thep | Khớp nối | 33 độ. F | Khớp nối | 10 " | Khớp nối | Thép không gỉ | €51,382.17 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.