WATTS 3 DLF909-OSY Thiết bị ngăn dòng chảy ngược vùng áp suất giảm
Khoản mục: AA7EFZ
phần: 3 DLF909-OSYTham chiếu chéo: 15W054
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Vật liệu cơ thể | Gang thep |
Kết nối | Mặt bích |
Chiều dài | 46 " |
Max. Sức ép | 175 psi |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ F |
Kích thước máy | 3" |
Nhiệt độ. Phạm vi | 33 độ đến 110 độ F |
Chiều rộng | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 142.43 |
Chiều cao tàu (cm) | 54.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 63.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 116.84 |
Mã HS | 8481809015 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mfr. Loạt | Vật liệu cơ thể | Kết nối đầu vào | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kết nối đầu ra | Kích thước ổ cắm | Loại ổ cắm | Chất liệu ghế | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 1/2 DLF909-OSY | - | Gang thep | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
4 DLF909-OSY | - | Gang thep | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
LF909M1-NRS-S-FDA 8 | LF909 Lớn | Gang thep | - | 33 độ F | - | 8" | Khớp nối | Thép không gỉ | €21,022.11 | RFQ
| |
LF909M1-QT 2 | LF909 Nhỏ | Chì đồng miễn phí | Chủ đề nữ | 33 độ. F | Chủ đề nữ | 2" | Chủ đề nữ | Nhựa kỹ thuật | €5,261.50 | RFQ
| |
LF909M1-NRS-S-FDA 10 | LF909 Lớn | Gang thep | Khớp nối | 33 độ. F | Khớp nối | 10 " | Khớp nối | Thép không gỉ | €48,497.34 | RFQ
| |
LF909M1-OSY-S-FDA 10 | LF909 Lớn | Gang thep | Khớp nối | 33 độ. F | Khớp nối | 10 " | Khớp nối | Thép không gỉ | €51,382.17 | RFQ
| |
LF909M1-QT 1 1/4 | LF909 Nhỏ | Chì đồng miễn phí | Chủ đề nữ | 33 độ. F | Chủ đề nữ | 1-1 / 4 " | Chủ đề nữ | Nhựa kỹ thuật | €2,729.71 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.