WATTS LF909M1-NRS-S-FDA 8 Bộ phận lắp ráp vùng giảm áp suất, khớp nối mặt bích, kích thước 8 inch, gang
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Kết thúc cơ thể | Sơn epoxy |
Vật liệu cơ thể | Gang thep |
Phong cách cơ thể | Nội tuyến |
Lắp | Không |
Kích thước đầu vào | 8" |
Loại đầu vào | Khớp nối |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ F |
Tối đa Áp lực công việc | 12.1 Bar |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | LF909 Lớn |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ F |
hoạt động | liên tiếp |
Kích thước ổ cắm | 8" |
Loại ổ cắm | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Thép không gỉ |
Lọc | Có |
Kiểu | Van để phụ kiện |
Loại van | Van cổng không tăng |
Sản phẩm | Mô hình | Mfr. Loạt | Vật liệu cơ thể | Kết nối đầu vào | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kết nối đầu ra | Kích thước ổ cắm | Loại ổ cắm | Chất liệu ghế | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 1/2 DLF909-OSY | - | Gang thep | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
3 DLF909-OSY | - | Gang thep | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
4 DLF909-OSY | - | Gang thep | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
LF909M1-QT 2 | LF909 Nhỏ | Chì đồng miễn phí | Chủ đề nữ | 33 độ. F | Chủ đề nữ | 2" | Chủ đề nữ | Nhựa kỹ thuật | €5,261.50 | RFQ
| |
LF909M1-NRS-S-FDA 10 | LF909 Lớn | Gang thep | Khớp nối | 33 độ. F | Khớp nối | 10 " | Khớp nối | Thép không gỉ | €48,497.34 | RFQ
| |
LF909M1-OSY-S-FDA 10 | LF909 Lớn | Gang thep | Khớp nối | 33 độ. F | Khớp nối | 10 " | Khớp nối | Thép không gỉ | €51,382.17 | RFQ
| |
LF909M1-QT 1 1/4 | LF909 Nhỏ | Chì đồng miễn phí | Chủ đề nữ | 33 độ. F | Chủ đề nữ | 1-1 / 4 " | Chủ đề nữ | Nhựa kỹ thuật | €2,729.71 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.