vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS LF4717R-1410 Kết nối nhanh Giảm khuỷu tay, Đầu vào 3/4 inch, Áp suất 13.8 Bar | BR4GQE 0472019

WATTS LF4717R-1410 Cút giảm kết nối nhanh, Đầu vào 3/4 inch, Áp suất 13.8 Bar

Trong kho
Khoản mục: BR4GQE phần: LF4717R-1410Tham chiếu chéo: 0472019
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
€16.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm khuỷu tay
Góc uốn cong90 Bằng
Kết thúc cơ thểĐồng thau không chì
Vật liệu cơ thểĐồng thau không chì
Kết nối đầu vàoĐẩy để kết nối
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoKết nối nhanh
DẫnKhông có mặt
Tối đa Áp lực công việc200 PSI
Mfr. LoạtLF4717R
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ. F
Kết nối đầu raNhấn để kết nối
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmKết nối nhanh
Nhiệt độ làm việc.200 độ. F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09

Chi tiết sản phẩm:

Kết nối nhanh giảm khuỷu tay, đầu vào 3/4 inch, áp suất 13.8 bar

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKích thước đầu vàoTối đa Áp lực công việcMfr. LoạtTối thiểu. Nhiệt độKích thước ổ cắmGiá cả
WATTS 1017RB-0604 Kết nối nhanh Giảm khuỷu tay, Đầu vào 3/8 inch, Áp suất 10.3 Bar | BQ2TER 0666146 1017RB-0604polypropylene3 / 8 "10.3 Bar1017RB33 độ F1 / 4 "€47.10
WATTS LF4717R-1814 Kết nối nhanh Giảm khuỷu tay, Đầu vào 1 inch, Áp suất 13.8 Bar | BR4GQC 0472020 LF4717R-1814Đồng thau không chì1"200 PSILF4717R33 độ. F3 / 4 "€28.85
WATTS 3517R-1410 R Kết nối nhanh Giảm khuỷu tay, Đầu vào 3/4 inch, Áp suất 6.9 Bar | BR9EWF 0959339 3517R-1410RPolysulfone3 / 4 "6.9 Bar3517B33 độ F1 / 2 "€16.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LF4717R-1410 Cút giảm kết nối nhanh, Đầu vào 3/4 inch, Áp suất 13.8 Bar
€16.55 /đơn vị