Chiều dài cơ sở: 44 1 / 2 " , Chiều rộng cơ sở: 44 1 / 2 " , Pin đi kèm: Không , Caster Dia.: 6" , Chiều rộng bánh xe: 2" , Màu sắc: Màu xanh vàng , Chiều dài dây: 8 ft. , Chiều cao túi nĩa: 2 1 / 2 " , Chiều rộng túi nĩa: 7" , Bao gồm phần cứng cài đặt: Không , Chiều dài: 48 " , Vật liệu: Thép , Số bánh xe: 4 , Loại hoạt động: Chân hoạt động , Giai đoạn: 1 , Chiều dài dây nguồn: 8 ft. , Nguồn năng lượng: Điện , vòng/phút: 8 RPM , Phạm vi vòng/phút: 3 đến 12 vòng / phút , Đường kính bàn xoay: 48 " , Chất liệu bàn xoay: Thép , Vôn: 115V , Chiều rộng: 48 "