Watts 1017rb-0604 | Kết nối nhanh Khuỷu tay giảm, Đầu vào 3/8 inch, Áp suất 10.3 Bar | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS 1017RB-0604 Kết nối nhanh Giảm khuỷu tay, Đầu vào 3/8 inch, Áp suất 10.3 Bar | BQ2TER 0666146

WATTS 1017RB-0604 Cút giảm kết nối nhanh, Đầu vào 3/8 inch, Áp suất 10.3 Bar

Trong kho
Sản phẩm: BQ2TER phần: 1017RB-0604Tham chiếu chéo: 0666146
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
€47.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm khuỷu tay
Góc uốn cong90 Bằng
Kết thúc cơ thểnhựa
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Loại đầu vàoKết nối nhanh
DẫnKhông có mặt
Tối đa Áp lực công việc10.3 Bar
Mfr. Loạt1017RB
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ F
Kích thước ổ cắm1 / 4 "
Loại ổ cắmKết nối nhanh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05

Chi tiết sản phẩm:

Kết nối nhanh giảm khuỷu tay, đầu vào 3/8 inch, áp suất 10.3 bar

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKích thước đầu vàoTối đa Áp lực công việcMfr. LoạtTối thiểu. Nhiệt độKích thước ổ cắmGiá cả
WATTS LF4717R-1814 Kết nối nhanh Giảm khuỷu tay, Đầu vào 1 inch, Áp suất 13.8 Bar | BR4GQC 0472020 LF4717R-1814Đồng thau không chì1"200 PSILF4717R33 độ. F3 / 4 "€28.85
WATTS LF4717R-1410 Kết nối nhanh Giảm khuỷu tay, Đầu vào 3/4 inch, Áp suất 13.8 Bar | BR4GQE 0472019 LF4717R-1410Đồng thau không chì3 / 4 "200 PSILF4717R33 độ. F1 / 2 "€16.55
WATTS 3517R-1410 R Kết nối nhanh Giảm khuỷu tay, Đầu vào 3/4 inch, Áp suất 6.9 Bar | BR9EWF 0959339 3517R-1410RPolysulfone3 / 4 "6.9 Bar3517B33 độ F1 / 2 "€16.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 1017RB-0604 Cút giảm kết nối nhanh, Đầu vào 3/8 inch, Áp suất 10.3 Bar
€47.10 /đơn vị