Dàn ống 2 inch của nhà cung cấp đã được phê duyệt
Phong cách | Mô hình | Bên trong Dia. | Vật chất | Max. Sức ép | Dia ngoài. Lòng khoan dung | Nhiệt độ. Phạm vi | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3CAC5 | 1.76 " | 304 thép không gỉ | 2015 psi @ 72 độ F | +,010 "/ - 0.010" | -425 đến 1500 độ F | 0.12 " | €484.21 | RFQ
|
A | 3ACL9 | 1.76 " | 316 thép không gỉ | 2015 psi @ 72 độ F | +,010 "/ - 0.010" | -325 đến 1500 độ F | 0.12 " | €750.08 | RFQ
|
A | 3CAC4 | 1.87 " | 304 thép không gỉ | 1091 psi @ 72 độ F | +,020 "/ - 0.020" | -425 đến 1500 độ F | 0.065 " | €315.17 | RFQ
|
A | 3ACL8 | 1.87 " | 316 thép không gỉ | 1091 psi @ 72 độ F | +,020 "/ - 0.020" | -325 đến 1500 độ F | 0.065 " | €488.39 | RFQ
|
A | 3CAC2 | 1.93 " | 304 thép không gỉ | 588 psi @ 72 độ F | +,020 "/ - 0.020" | -425 đến 1500 độ F | 0.035 " | €633.27 | RFQ
|
A | 3CAC3 | 1.902 " | 304 thép không gỉ | 823 psi @ 72 độ F | +,020 "/ - 0.020" | -425 đến 1500 độ F | 0.049 " | €490.44 | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Công cụ chuyên dụng ô tô
- Chốt cửa khách sạn
- Công tắc tơ từ tính IEC
- Công cụ có thể lập chỉ mục
- Đại bác trên không
- Vòi cuộn
- Công cụ hoàn thiện
- Dữ liệu và Truyền thông
- Dấu hiệu
- Phụ trang có thể lập chỉ mục
- WIREMOLD Lắp ráp đường đua cho đường đua OFR
- PARKER Chất bôi trơn phun sương bằng thép không gỉ, Kích thước cổng 1/2 inch
- YELLOW JACKET Bộ ống sạc Plus II
- KELCH Collet Chuck, Kích thước côn HSK40E
- PASS AND SEYMOUR Flexcor Series 2-1 / 2 inch NPT Dây giảm căng bằng thép không gỉ
- VERMONT GAGE Chuyển sang Gages chủ đề tiêu chuẩn, 7 / 16-28 Unef
- SPEARS VALVES Mô hình quả cầu CPVC Van kim gia cố đặc biệt
- WRIGHT TOOL Bộ cờ lê kết hợp phân số
- MARTIN SPROCKET Cờ lê hộp lệch đôi SAE, màu đen công nghiệp
- HUSKIE TOOLS Bộ Punch and Die