Lug thùng dài 3 lỗ bằng đồng 2M
Phong cách | Mô hình | Kích thước cáp | Mã kích thước cáp | Mã màu | Mã chết | Trung tâm lỗ để kết thúc | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31129 | 1 AWG | 1 AWG | Màu tím | 11 | 0.63 " | 4.85 " | 0.69 " | €218.57 | |
A | 31130 | Ngày 1/0 | Ngày 1/0 | Màu tím | 12, 99 | 0.63 " | 4.98 " | 0.75 " | €261.48 | |
A | 31125 | 2 AWG | 2 AWG | Màu tím | 10 | 0.63 " | 4.85 " | 0.63 " | €406.95 | |
A | 31137 | Ngày 2/0 | Ngày 2/0 | Màu tím | 13, 100 | 0.63 " | 5.03 " | 0.81 " | €230.66 | |
A | 31141 | Ngày 3/0 | Ngày 3/0 | Màu tím | 14, 101 | 0.63 " | 5.13 " | 0.91 " | €262.76 | |
A | 31122 | 4 AWG | 4 AWG | màu xám | 8, 12 | 0.63 " | 4.19 " | 0.66 " | €456.71 | |
A | 31145 | Ngày 4/0 | Ngày 4/0 | Màu tím | 15 | 0.63 " | 5.16 " | 1" | €269.48 | |
A | 31149 | 250 km | 250 km | Màu vàng | 16 | 0.63 " | 5.31 " | 1.13 " | €318.64 | |
A | 31153 | 300 km | 300 km | trắng | 17 | 0.63 " | 5.75 " | 1.22 " | €348.18 | |
A | 31156 | 350 km | 350 km | đỏ | 18 | 0.63 " | 5.75 " | 1.31 " | €358.40 | |
A | 31160 | 400 km | 400 km | Màu xanh da trời | 19 | 0.62 " | 6" | 1.41 " | €368.30 | |
A | 31166 | 500 km | 500 km | nâu | 20 | 0.63 " | 6.16 " | 1.53 " | €413.02 | |
A | 31168 | 600 km | 600 km | màu xanh lá | 22 | 0.62 " | 6.72 " | 1.69 " | €476.35 | |
A | 31172 | 750 km | 750 km | Đen | 24 | 0.63 " | 7" | 1.72 " | €713.57 | |
A | 31178 | 1000 km | 1000 km | trắng | 27 | 0.63 " | 7.28 " | 1.72 " | €909.22 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Hệ thống đường sắt Bin
- Tấm và tấm phủ
- Khối cầu chì
- Quạt hút gió vành đai
- Đèn Dock
- Cưa điện và phụ kiện
- Máy giặt
- Bàn làm việc và phụ kiện
- Thùng rác di động và máy trạm
- Cửa và khung cửa
- LITHONIA LIGHTING Vật cố định bề mặt thể tích
- TORNADO Máy đốt lửa tự hành
- CADDY INDUSTRIAL SALES Kẹp thanh chống đơn COPC
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 25 Micron, Con dấu nút
- ANVIL Thép rèn Clevises
- ANVIL Mũ cuối loại B
- BENCHMARK SCIENTIFIC Bộ dụng cụ di động dòng Sprint
- HUOT Giá kẹp
- GROVE GEAR Dòng GRG, Kiểu BM-L, Kích thước 832, Hộp giảm tốc bánh răng Ironman
- BROWNING Nhông xích đôi có lỗ khoan tối thiểu bằng thép cho xích số 200