3m 31149 | Vấu nòng dài hai lỗ bằng đồng, 10 Pk- Pk10 | 2dpz9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M 31149 Lug nòng dài hai lỗ bằng đồng, 10 Pk | AB9KUB 2DPZ9

3M 31149 Lug nòng dài hai lỗ bằng đồng, 10 Pk

Trong kho
Khoản mục: AB9KUB phần: 31149Tham chiếu chéo: 2DPZ9
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
€318.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLug thùng chữ L 2 lỗ bằng đồng
Kích thước cáp250 km
Mã kích thước cáp250 km
Mã màuMàu vàng
Loại kết nốiThùng thẳng
Mã chết16
Trung tâm lỗ để kết thúc0.63 "
Lỗ đến Trung tâm lỗ (In.)1.750
Chiều dài5.31 "
Vật chấtCopper
Lỗ nhìn trộmKhông
Vật liệu tấmthiếc
Kích thước đinh tán1 / 2 "
Phong cáchTiêu chuẩn
UPC00054007126263
Chiều rộng1.13 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8535908040
Quốc giaCL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước cápMã kích thước cápMã màuMã chếtTrung tâm lỗ để kết thúcChiều dàiChiều rộngGiá cả
3M 31153 Chốt nòng dài 2 lỗ bằng đồng, 10 Pk | AB9KUY 2DRE5 31153300 km300 kmtrắng170.63 "5.75 "1.22 "€348.18
3M 31160 Chốt nòng dài 2 lỗ bằng đồng, 10 Pk | AB9KVK 2DRG8 31160400 km400 kmMàu xanh da trời190.62 "6"1.41 "€368.30
3M 31156 Lug nòng dài 2 lỗ bằng đồng, 10 Pk | AB9KVP 2DRH5 31156350 km350 kmđỏ180.63 "5.75 "1.31 "€358.40
3M 31145 Lug nòng dài 2 lỗ bằng đồng, 10 Pk | AB9KWG 2DRL2 31145Ngày 4/0Ngày 4/0Màu tím150.63 "5.16 "1"€269.48
3M 31129 Chốt nòng dài 2 lỗ bằng đồng, 10 Pk | AB9KXW 2DRW4 311291 AWG1 AWGMàu tím110.63 "4.85 "0.69 "€218.57
3M 31137 Lug nòng dài 2 lỗ bằng đồng, 10 Pk | AB9KYA 2DRX1 31137Ngày 2/0Ngày 2/0Màu tím13, 1000.63 "5.03 "0.81 "€230.66
3M 31130 Chốt nòng dài 2 lỗ bằng đồng, 10 Pk | AB9KYD 2DRX5 31130Ngày 1/0Ngày 1/0Màu tím12, 990.63 "4.98 "0.75 "€261.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 31149 Lug nòng dài hai lỗ bằng đồng, 10 Pk
€318.64 /đơn vị