3m 31178 | Chốt nòng dài 2 lỗ đồng, 6 Pk- Pk6 | 2jlg7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M 31178 Lug nòng dài 2 lỗ bằng đồng, 6 Pk | AC2FHX 2JLG7

3M 31178 Chốt nòng dài 2 lỗ bằng đồng, 6 Pk

Trong kho
Khoản mục: AC2FHX phần: 31178Tham chiếu chéo: 2JLG7
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
€909.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLug thùng chữ L 2 lỗ bằng đồng
Kích thước cáp1000 km
Mã kích thước cáp1000 km
Mã màutrắng
Loại kết nốiThùng thẳng
Mã chết27
Trung tâm lỗ để kết thúc0.63 "
Lỗ đến Trung tâm lỗ (In.)1.750
Chiều dài7.28 "
Vật chấtCopper
Lỗ nhìn trộmKhông
Vật liệu tấmthiếc
Kích thước đinh tán1 / 2 "
Phong cáchTiêu chuẩn
UPC00054007009078
Chiều rộng1.72 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.99
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8535908040
Quốc giaCL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước cápMã kích thước cápMã màuMã chếtTrung tâm lỗ để kết thúcChiều dàiChiều rộngGiá cả
3M 31149 Lug nòng dài hai lỗ bằng đồng, 10 Pk | AB9KUB 2DPZ9 31149250 km250 kmMàu vàng160.63 "5.31 "1.13 "€318.64
3M 31153 Chốt nòng dài 2 lỗ bằng đồng, 10 Pk | AB9KUY 2DRE5 31153300 km300 kmtrắng170.63 "5.75 "1.22 "€348.18
3M 31160 Chốt nòng dài 2 lỗ bằng đồng, 10 Pk | AB9KVK 2DRG8 31160400 km400 kmMàu xanh da trời190.62 "6"1.41 "€368.30
3M 31156 Lug nòng dài 2 lỗ bằng đồng, 10 Pk | AB9KVP 2DRH5 31156350 km350 kmđỏ180.63 "5.75 "1.31 "€358.40
3M 31145 Lug nòng dài 2 lỗ bằng đồng, 10 Pk | AB9KWG 2DRL2 31145Ngày 4/0Ngày 4/0Màu tím150.63 "5.16 "1"€269.48
3M 31129 Chốt nòng dài 2 lỗ bằng đồng, 10 Pk | AB9KXW 2DRW4 311291 AWG1 AWGMàu tím110.63 "4.85 "0.69 "€218.57
3M 31137 Lug nòng dài 2 lỗ bằng đồng, 10 Pk | AB9KYA 2DRX1 31137Ngày 2/0Ngày 2/0Màu tím13, 1000.63 "5.03 "0.81 "€230.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 31178 Chốt nòng dài 2 lỗ bằng đồng, 6 Pk
€909.22 /đơn vị