WATTS LF408-OSY-FLGXGRV Van cổng mặt bích 8 Osy, Cửa vào 8 inch, Tối đa 250 Psi. Áp lực
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van cổng |
Vật liệu cơ thể | Gang thep |
Phong cách cơ thể | Sảnh |
Loại điều khiển | Tay quay |
Kích thước đầu vào | 8" |
Loại đầu vào | Khớp nối |
Dẫn | Không có mặt |
Max. Sức ép | 250 psi |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ F |
Mfr. Loạt | 408-OSY-RW |
Kích thước ổ cắm | 8" |
Loại ổ cắm | Khớp có rãnh |
Vật liệu trục | Gói Đồng |
Kiểu | kit |
Thiết kế van | hệ điều hành |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước đầu vào | Tối đa Nhiệt độ. | Kích thước ổ cắm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
LF408OSY FLGXGRV 4 | 4" | 140 độ. F | 4" | €2,256.87 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.