WATTS LF408OSY FLGXGRV 4 Van cổng mặt bích Osy, Đầu vào 4 inch, Tối đa 250 Psi. Áp lực
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van cổng |
Vật liệu cơ thể | Gang thep |
Mẫu cơ thể | Sảnh |
Phong cách cơ thể | Sảnh |
Loại điều khiển | Tay quay |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 4" |
Loại đầu vào | Khớp nối |
Dẫn | Không có mặt |
Max. Sức ép | 250 psi |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ. F |
Mfr. Loạt | 408-OSY-RW |
Kết nối đầu ra | Khớp có rãnh |
Kích thước ổ cắm | 4" |
Loại ổ cắm | Khớp có rãnh |
Vật liệu trục | Gói Đồng |
Phong cách | hệ điều hành |
Kiểu | kit |
Thiết kế van | hệ điều hành |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước đầu vào | Tối đa Nhiệt độ. | Kích thước ổ cắm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
LF408-OSY-FLGXGRV 8 | 8" | 140 độ F | 8" | €5,174.34 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.