Watts 1/2 Lf 223 | Van Giảm Áp Lực Nước 1/2 Inch | 5dmc1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS 1/2 LF 223 Van giảm áp lực nước 1/2 Inch | AE3JFG 5DMC1

WATTS 1/2 LF 223 Van giảm áp nước 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AE3JFG phần: 1/2 LF 223Tham chiếu chéo: 5DMC1
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
€408.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp lực nước
Kiểu kết nốiLiên minh FNPT x FNPT
Chiều cao8.25 "
Chiều dài4.25 "
Vật chấtĐồng thau không chì
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.160 độ F
Kích thước đường ống1 / 2 "
Cài đặt áp suất đặt trước50 psi
Phạm vi điều chỉnh áp suất25 đến 75 psi
LọcKhông
Loại vanSiêu năng lực

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.36
Chiều cao tàu (cm)22.61
Chiều dài tàu (cm)18.03
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8481801095
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiPhạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnhVật liệu cơ thểTối đa Áp lực công việcTối thiểu. Nhiệt độKích thước ổ cắmKích thước đường ốngVật liệu trang tríGiá cả
WATTS 11/4 LF 223 Van Giảm Áp Lực Nước 1-1/4 Inch | AE3JFH 5DMC4 11/4 LF 2235"-----1.25 "-€1,301.53
WATTS 2 LF 223 Van giảm áp lực nước 2 Inch | AE3JFJ 5DMC6 2 LF 2238"-----2"-€2,535.74
Van Giảm Áp Lực Nước 223/3 WATTS LF4, Đầu Vào 3/4 Inch, Áp Lực 20.7 Bar | BP2NJP 0298514 LF223 3/4--Hợp kim silicon đồng không chì20.7 Bar33 độ F3 / 4 "-Gói Đồng€399.78
Van giảm áp suất nước WATTS LF223 1 1/2, đầu vào 1 1/2 inch, áp suất 20.7 bar | BP2VVY 0298568 LF223 1 1/2-25 đến 75 psiĐồng thau không chì300 PSI33 độ. F1-1 / 2 "-Gói Đồng€1,586.55
RFQ
Van Giảm Áp Lực Nước 223/3 WATTS LF4-SB-LP, Đầu Vào 3/4 Inch, Áp Lực 20.7 Bar | BP3RAD 0125304 LF223-SB-LP 3/4--Đồng thau không chì20.7 Bar33 độ F3 / 4 "--€1,648.19
Van giảm áp suất nước WATTS LF223-LP 2 1/2, đầu vào 2 1/2 inch, áp suất 20.7 bar | BP3RAG 0125299 LF223-LP 2 1/2-10 đến 35 psiGang thep300 PSI33 độ. F2-1 / 2 "--€8,010.91
RFQ
Van giảm áp suất nước 223/1 WATTS LF2, đầu vào 1/2 inch, áp suất 20.7 bar | BP3ZHH 0298500 LF223 1/2-25 đến 75 psiĐồng thau không chì300 PSI33 độ. F1 / 2 "-Gói Đồng€399.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 1/2 LF 223 Van giảm áp nước 1/2 inch
€408.38 /đơn vị