Watts Iwtg-nyc-0-05 | Máy đo lắp ráp thử nghiệm không khí, đầu vào 3/4 inch, áp suất 0 đến 5 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo lắp ráp thử nghiệm không khí WATTS IWTG-NYC-0-05, đầu vào 3/4 inch, áp suất 0 đến 5 Psi | BT6DLP 0069786

WATTS Máy đo lắp ráp thử nghiệm không khí IWTG-NYC-0-05, đầu vào 3/4 inch, áp suất 0 đến 5 Psi

Trong kho
Khoản mục: BT6DLP Mẫu: IWTG-NYC-0-05Tham chiếu chéo: 0069786
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
€193.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐánh giá
tính chính xác2%
Trường hợp vật liệuThép
Kích thước quay số2 1 / 2 "
lối vàođáy
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại ren đầu vàotiện ích mở rộng ftp
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnHiện tại
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.176 độ. F
Mfr. LoạtIWTG-NYC
Tối thiểu. Nhiệt độ14 độ. F
Phạm vi áp0 đến 5 psi
Yếu tố cảm biến
Nhiệt độ. Phạm vi14 đến 176 độ. F
Phạm vi nhiệt độ14 đến 176 độ F
Vật liệu cửa sổPolymer

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57

Chi tiết sản phẩm:

Máy đo lắp ráp kiểm tra không khí, đầu vào 3/4 inch, áp suất 0 đến 5 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácKích thước quay sốMfr. LoạtPhạm vi ápGiá cả
Máy đo lắp ráp thử nghiệm không khí WATTS IWTG-GAS-2-0-30, đầu vào 3/4 inch, áp suất 0 đến 30 Psi | BT6DLH 0069780 IWTG-GAS-2-0-30ASME loại B2"IWTG-GAS0 đến 30 psi€26.31
Máy đo lắp ráp thử nghiệm không khí WATTS IWTG-GAS-2-0-60, Kích thước 3/4 inch, 0 đến 60 Psi | BT6DLJ 0069781 IWTG-GAS-2-0-60ASME loại B2"-0 đến 60 psi€29.72
RFQ
Máy đo lắp ráp thử nghiệm không khí WATTS IWTG-HTX-0-10, đầu vào 3/4 inch, áp suất 0 đến 10 Psi | BT6DLK 0069787 IWTG-HTX-0-101%4"IWTG-HTX0 đến 10 psi€260.67
Máy đo lắp ráp thử nghiệm không khí WATTS IWTG-GAS-2-0-100, đầu vào 3/4 inch, áp suất 0 đến 100 Psi | BT6DLL 0069782 IWTG-GAS-2-0-100ASME loại B2"IWTG-GAS0 đến 100 psi€26.31
Máy đo lắp ráp thử nghiệm không khí WATTS IWTG-NYC-0-10, đầu vào 3/4 inch, áp suất 0 đến 10 Psi | BT6DLM 0069785 IWTG-NYC-0-102%2 1 / 2 "IWTG-NYC0 đến 10 psi€193.60
Máy đo lắp ráp thử nghiệm không khí WATTS IWTG-HTX-0-05, Kích thước 3/4 inch, 0 đến 5 Psi, Độ chính xác 1% | BT6DLN 0069788 IWTG-HTX-0-051%4"-0 đến 5 psi€260.67
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Máy đo lắp ráp thử nghiệm không khí IWTG-NYC-0-05, đầu vào 3/4 inch, áp suất 0 đến 5 Psi
€193.60 /đơn vị