WATTS Máy đo lắp ráp thử nghiệm không khí IWTG-GAS-2-0-60, Kích thước 3/4 inch, 0 đến 60 Psi
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đánh giá |
tính chính xác | ASME loại B |
Trường hợp vật liệu | Thép |
Kích thước quay số | 2" |
lối vào | đáy |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 3 / 4 " |
Loại ren đầu vào | tiện ích mở rộng ftp |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 176 độ. F |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 14 độ. F |
Phạm vi áp | 0 đến 60 psi |
Nhiệt độ. Phạm vi | 14 đến 176 độ. F |
Vật liệu cửa sổ | Polymer |
Sản phẩm | Mô hình | tính chính xác | Kích thước quay số | Mfr. Loạt | Phạm vi áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IWTG-GAS-2-0-30 | ASME loại B | 2" | IWTG-GAS | 0 đến 30 psi | €26.31 | ||
IWTG-HTX-0-10 | 1% | 4" | IWTG-HTX | 0 đến 10 psi | €260.67 | ||
IWTG-GAS-2-0-100 | ASME loại B | 2" | IWTG-GAS | 0 đến 100 psi | €26.31 | ||
IWTG-NYC-0-10 | 2% | 2 1 / 2 " | IWTG-NYC | 0 đến 10 psi | €193.60 | ||
IWTG-HTX-0-05 | 1% | 4" | - | 0 đến 5 psi | €260.67 | RFQ
| |
IWTG-NYC-0-05 | 2% | 2 1 / 2 " | IWTG-NYC | 0 đến 5 psi | €193.60 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.