A Vòng bi: đơn vị , Thân Dia.: 3.5 " , Đường kính bu lông.: 2.75 " , Bao vây: Air-Over hoàn toàn kín , Khung: Không chuẩn , Nguyên liệu khung: Nhôm , Lớp cách nhiệt: B , Chiều dài trục ít hơn: 3.25 " , tối đa. Nhiệt độ xung quanh.: Độ phân giải C , Ứng dụng động cơ: H VAC / R , Thiết kế động cơ: ECM , Thiết kế vỏ động cơ: Air-Over hoàn toàn kín , Vị trí lắp động cơ: Tất cả các góc , Thiết kế trục động cơ: Có ren , Ứng dụng phụ động cơ: Ngăn đông đá của tủ lạnh , Bảo vệ nhiệt động cơ: Tự động , Loại động cơ: ECM , Gắn: Chân sau và Chân kép , RPM trên bảng tên: 1550 , Tổng chiều dài: 3.625 " , Giai đoạn: 1 , Vòng xoay: CWLE , Phạm vi vòng/phút: 1501-1600 , Yếu tố dịch vụ: 1.0 , Đường kính trục.: 1 / 4 " , Chiều dài trục: 3 / 8 " , Định hướng trục: Tất cả các góc , Loại trục: Có ren , Bảo vệ nhiệt: điện tử