Morrill Ssc2b13cshi1 | Động cơ vòng bi đơn vị 115v 0.40a 4 đến 16w | 39d812 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Động cơ mang đơn vị MORRILL SSC2B13CSHI1 115v 0.40a 4 đến 16w | AC7ZYR 39D812

MORRILL Động cơ vòng bi đơn vị SSC2B13CSHI1 115v 0.40a 4 đến 16w

Trong kho
Khoản mục: AC7ZYR phần: SSC2B13CSHI1Tham chiếu chéo: 39D812

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€176.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ mang đơn vị
Vòng biđơn vị
Body Dia.3.5 "
Đường kính vòng tròn bu lông.2.75 "
Bao vâyAir-Over hoàn toàn kín
Khung hìnhKhông chuẩn
khung Vật liệuNhôm
Amps đầy tải0.40
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục3.25 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơECM
Thiết kế vỏ động cơAir-Over hoàn toàn kín
Vị trí lắp động cơTất cả các góc
Loại gắn động cơPhía sau / chân
Thiết kế trục động cơCó ren
Xoay trục động cơCWLE
Ứng dụng động cơ phụNgăn đông đá của tủ lạnh
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Loại động cơECM
Gắn kếtChân sau và Chân kép
RPM bảng tên1550
Đầu ra Watts4 để 16
Chiều dài tổng thể3.625 "
Giai đoạn1
RotationCWLE
Phạm vi RPM1501-1600
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.1 / 4 "
Chiều dài trục3 / 8 "
Định hướng trụcTất cả các góc
Loại trụcCó ren
Bảo vệ nhiệtđiện tử
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)14.61
Mã HS8501402040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAmps đầy tảiHzđiện ápGiá cả
Động cơ mang đơn vị MORRILL SSC2B15CSHI2 208-230v 0.15a 12w | AC7ZYQ 39D811 SSC2B15CSHI20.1550/60208-230€172.12
Động cơ mang đơn vị MORRILL SSC2B16CSHI1 115v 0.60a 9 đến 25w | AC7ZYT 39D813 SSC2B16CSHI10.6060115€173.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MORRILL Động cơ vòng bi đơn vị SSC2B13CSHI1 115v 0.40a 4 đến 16w
€176.91 /đơn vị