WATTS FBV-3C 4 Van bi, đầu vào 4 inch, 400 độ. F tối đa. Nhiệt độ, 400 Psi
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van bi |
Người xúi giục | Không |
Lắp ráp | Không |
Chất liệu bóng | Thau |
Kết thúc cơ thể | Thau |
Vật liệu cơ thể | Thau |
Loại điều khiển | Tay cầm đòn bẩy |
Kích thước đầu vào | 4" |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Dẫn | Hiện tại |
Tối đa Nhiệt độ. | 400 độ F |
Mfr. Loạt | FBV-3C |
Tối thiểu. Nhiệt độ | -40 độ F |
Kích thước ổ cắm | 4" |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Loại cổng | Full |
Chất liệu ghế | Trinh nữ PTFE |
Vật liệu trục | Thau |
Loại thân | Bằng chứng xả đáy tải |
Thiết kế van | Mảnh ghép |
Vật liệu máy giặt | Trinh nữ PTFE |
WOG (PSI) | 400 psi |
Sản phẩm | Mô hình | Tối thiểu. Nhiệt độ | Chất liệu bóng | Vật liệu cơ thể | Kết nối đầu ra | Kích thước ổ cắm | Loại ổ cắm | Vật liệu trục | Loại điều khiển | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBVS-3C 3 | -40 độ. F | Thau | Thau | Ổ cắm | 3" | Ổ cắm | Thau | Tay cầm Tee | €325.35 | ||
FBVS-3C 3/4 | -40 độ F | Đồng thau mạ Chrome | Thau | - | 3 / 4 " | Ổ cắm | Thau | Tay cầm đòn bẩy | €14.64 | ||
FBVS-3C 1/2 | -40 độ. F | Đồng thau mạ Chrome | Thau | Ổ cắm | 1 / 2 " | Ổ cắm | Thau | Tay cầm đòn bẩy | €10.50 | ||
FBVS-3C 1 1/4 | -40 độ F | Đồng thau mạ Chrome | Thau | - | 1-1 / 4 " | Ổ cắm | Thau | Tay cầm đòn bẩy | €37.93 | ||
FBVS-3C 2 1/2 | -40 độ F | Đồng thau mạ Chrome | Thau | - | 2-1 / 2 " | Ổ cắm | Thau | Tay cầm đòn bẩy | €236.12 | ||
FBV-3C-TH 1 | -40 độ F | Thau | Thau | - | 1" | Chủ đề nữ | Thau | Tay cầm đòn bẩy | €42.00 | ||
FBV-3C 1/4 UL-FM | -40 độ F | Đồng thau mạ Chrome | Đồng thau rèn | - | 1 / 4 " | Chủ đề nữ | Thau | Tay cầm đòn bẩy | €34.08 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.