SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. Khớp nối nam, ít chì, đồng thau
Phong cách | Mô hình | Kích thước chủ đề nén | Max. Sức ép | Kích thước đường ống | Kích thước ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 700068-1412 | 1-18 x 1-1/8-18 | 120 psi | 3 / 4 " | 7 / 8 " | €30.48 | |
A | 700068-0506 | 1/2-24 x 9/16-24 | 300 psi | 3 / 8 " | 5 / 16 " | €14.19 | |
A | 700068-0508 | 1/2-24 x 11/16-20 | 300 psi | 1 / 2 " | 5 / 16 " | €39.23 | |
A | 700068-0304 | 3/8-24 x 7/16-24 | 300 psi | 1 / 4 " | 3 / 16 " | €29.89 | |
A | 700068-0202 | 5 / 16-24 | 400 psi | 1 / 8 " | 1 / 8 " | €4.84 | |
A | 700068-0302 | 5/16-24 x 3/8-24 | 400 psi | 1 / 8 " | 3 / 16 " | €5.04 | |
A | 700068-0402 | 5/16-24 x 7/16-24 | 300 psi | 1 / 8 " | 1 / 4 " | €5.42 | |
A | 700068-0404 | 7 / 16-24 | 300 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | €6.62 | |
A | 700068-0704 | 7/16-24 x 5/8-24 | 200 psi | 1 / 4 " | 7 / 16 " | €19.11 | |
A | 700068-0406 | 7/16-24 x 9/16-24 | 300 psi | 3 / 8 " | 1 / 4 " | €8.41 | |
A | 700068-0408 | 7/16-24 x 11/16-20 | 300 psi | 1 / 2 " | 1 / 4 " | €13.34 | |
A | 700068-0612 | 9/16-24 x 1-18 | 200 psi | 3 / 4 " | 3 / 8 " | €17.71 | |
A | 700068-0706 | 9/16-24 x 5/8-24 | 200 psi | 3 / 8 " | 7 / 16 " | €17.82 | |
A | 700068-1408 | 11/16-20 x 1-1/8-18 | 120 psi | 1 / 2 " | 7 / 8 " | €47.63 | |
A | 700068-0812 | 11/16-20 x 1-18 | 200 psi | 3 / 4 " | 1 / 2 " | €20.37 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Công cụ uốn
- Receptacle và GFCI Testers
- Sản phẩm làm mát mũ cứng
- Máy bơm bôi trơn đo chính xác
- Thông lượng hàn
- Đo áp suất và chân không
- Giắc cắm và phụ kiện Pallet
- Gắn kết và kiểm soát độ rung
- Dây điện
- Dụng cụ kiểm tra HVAC
- WESTWARD Múc phương Tây
- ZURN Trap Primer Ống đồng 1/2 inch
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Mũi khoan gỗ, 6 inch
- KERN AND SOHN Cần cẩu móc
- KLEIN TOOLS Đầu Bull Pin rộng
- PASS AND SEYMOUR Plugtail Series Heavy Duty Decorator Bệnh viện Ổ cắm sạc USB
- EATON Công tắc tơ đảo chiều
- EATON Bản phát hành điện áp thấp của sê-ri Magnum
- VESTIL Rào chắn xích nhựa dòng PCB