Kim loại Anderson 700068-0202 | Khớp Nối Nam Đồng Chì Thấp 400 Psi | 20xm46 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700068-0202 Khớp nối nam Đồng thau chì thấp 400 Psi | AF7EUW 20XM46

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0202 Khớp nối nam Đồng thau thấp 400 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF7EUW Mẫu: 700068-0202Tham chiếu chéo: 20XM46
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
€5.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối nam
Vật liệu cơ bảnThau
Vật liệu cơ thểĐồng thau thấp
Kích thước chủ đề nén5 / 16-24
Max. Sức ép400 psi
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7412200045

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đề nénMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 700068-0302 Khớp nối nam Đồng thau chì thấp 400 Psi | AF7EUX 20XM47 700068-03025/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "€5.84
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700068-0304 Khớp nối nam Đồng thau chì thấp 300 Psi | AF7EUY 20XM48 700068-03043/8-24 x 7/16-24300 psi1 / 4 "3 / 16 "€34.70
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700068-0402 Khớp nối nam Đồng thau chì thấp 300 Psi | AF7EUZ 20XM49 700068-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "€6.30
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700068-0404 Khớp nối nam Đồng thau chì thấp 300 Psi | AF7EVA 20XM50 700068-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€7.68
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700068-0406 Khớp nối nam Đồng thau chì thấp 300 Psi | AF7EVB 20XM51 700068-04067/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "€9.78
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700068-0408 Khớp nối nam Đồng thau chì thấp 300 Psi | AF7EVC 20XM52 700068-04087/16-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "1 / 4 "€15.49
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700068-0506 Khớp nối nam Đồng thau chì thấp 300 Psi | AF7EVD 20XM53 700068-05061/2-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "5 / 16 "€16.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0202 Khớp nối nam Đồng thau thấp 400 Psi
€5.63 /đơn vị