WATTS 174A-95 2 Van giảm áp, Đầu vào 2 inch, 250 độ. F, 95 Psi giảm áp suất
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gây áp lực Relief Van |
Vật liệu cơ thể | Gói Đồng |
Công suất xả | 9530000 btuh Ở 95 psi |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 2" |
Loại ren đầu vào | NPT |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Dẫn | Hiện tại |
Tối đa Nhiệt độ. | 250 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 71 psi |
Mfr. Loạt | 174A |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nữ |
Kích thước ổ cắm | 2" |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Phạm vi áp | 30 đến 150 psi |
Giảm áp lực | 95 psi |
Mô hình | Công suất xả | Kích thước đầu vào | Tối đa Áp lực công việc | Kích thước ổ cắm | Giảm áp lực | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
174A-030 2 | 3815000 nhưng | 2" | 20 psi | 2" | 30 psi | €1,678.32 | RFQ
|
174A-030 1 | 1005000 nhưng | 1" | 20 psi | 1" | 30 psi | €333.24 | |
174A-Z3-T-030 | 3815000 btuh Ở 30 psi | 2" | - | 2" | 30 psi | €2,090.66 | RFQ
|
174A-35 2 | 4250000 btuh Ở 35 psi | 2" | 25 psi | 2" | 35 psi | €2,298.09 | RFQ
|
174A-036 2 | 4344000 btuh Ở 36 psi | 2" | 26 psi | 2" | 36 psi | €2,298.09 | RFQ
|
174A-045 2 | 5130000 btuh Ở 45 psi | 2" | 35 PSI | 2" | 45 psi | €2,298.09 | RFQ
|
174A-55 2 | 6010000 btuh Ở 55 psi | 2" | 41 psi | 2" | 55 psi | €2,298.09 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.