WOODHEAD 1200660864 Bộ dây đôi hai đầu, 4 cực, Female to Male, 18 AWG, Cáp PUR, 6m
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đeo |
Đường kính cáp. | 0.29 " |
Màu áo khoác cáp | Màu vàng |
Vật liệu áo khoác cáp | PUR |
Chiều dài cáp | 19.68 ft. |
Loại cáp | UL |
Tài liệu liên hệ | đồng hợp kim |
Loại khớp nối | Có ren |
Bàn phím | Độc thân |
Số lượng cực | 4 |
Chất liệu nhẫn O | Chất đàn hồi Fluoro |
Sự định hướng | Sảnh |
Mạ | Gói Vàng |
Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 80 độ C |
Kiểu | Nữ / Nam |
Kích thước dây (AWG) | 18 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Số lượng cực | Đường kính cáp. | Màu áo khoác cáp | Sự định hướng | Phạm vi nhiệt độ | Vật liệu áo khoác cáp | Chiều dài cáp | Loại cáp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200661020 | 4 | 0.281 " | Màu vàng | 90 Bằng | -20 đến 105 độ C | TPE | 26.25 ft. | PLTC-ER | - | RFQ
|
1200661009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200661008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200661007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200661006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200661005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200661004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.