Watts 174a-030 1 | Van Giảm Áp An Toàn, Kích Thước 1 Inch, 30 Psi, 1,005000 Btu | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS 174A-030 1 Van Giảm Áp An Toàn, Kích Thước 1 Inch, 30 psi, 1,005000 Btu | BP3MHY 162A23

WATTS 0274934 Van giảm áp an toàn, Kích thước 1 inch, 30 psi, 1,005000 Btu

Trong kho
Khoản mục: BP3MHY phần: 174A-030 1Tham chiếu chéo: 162A23

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€333.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGây áp lực Relief Van
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Công suất xả1005000 nhưng
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào1"
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnHiện tại
Tối đa Nhiệt độ.250 độ. F
Tối đa Áp lực công việc20 psi
Mfr. Loạt174A
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi áp30 đến 150 psi
Giảm áp lực30 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp, đầu vào 1 inch, 250 độ. F, 30 Psi giảm áp

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất xảKích thước đầu vàoTối đa Áp lực công việcKích thước ổ cắmGiảm áp lựcGiá cả
Van giảm áp an toàn WATTS 174A-030 2, kích thước 2 inch, 30 psi, 3815000 Btu | BP2VVW 162A26 174A-030 23815000 nhưng2"20 psi2"30 psi€1,678.32
RFQ
Van giảm áp WATTS 174A-Z3-T-030, đầu vào 2 inch, 250 độ. F, Áp suất giảm 30 Psi | BP3ZHC 0279381 174A-Z3-T-0303815000 btuh Ở 30 psi2"-2"30 psi€2,090.66
RFQ
Van giảm áp WATTS 174A-35 2, đầu vào 2 inch, 250 độ. F, Áp suất giảm 35 Psi | BP4NTR 0278031 174A-35 24250000 btuh Ở 35 psi2"25 psi2"35 psi€2,298.09
RFQ
Van giảm áp WATTS 174A-036 2, đầu vào 2 inch, 250 độ. F, 36 Psi Giảm Áp Lực | BP4NTT 0278032 174A-036 24344000 btuh Ở 36 psi2"26 psi2"36 psi€2,298.09
RFQ
Van giảm áp WATTS 174A-045 2, đầu vào 2 inch, 250 độ. F, Áp suất giảm 45 Psi | BP4NTU 0278035 174A-045 25130000 btuh Ở 45 psi2"35 PSI2"45 psi€2,298.09
RFQ
Van giảm áp WATTS 174A-55 2, đầu vào 2 inch, 250 độ. F, Áp suất giảm 55 Psi | BP4NTW 0278327 174A-55 26010000 btuh Ở 55 psi2"41 psi2"55 psi€2,298.09
RFQ
Van giảm áp WATTS 174A-050 2, đầu vào 2 inch, 250 độ. F, Áp suất giảm 50 Psi | BP4NTY 0278328 174A-050 25575000 btuh Ở 50 psi2"38 psi2"50 psi€2,147.38
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 0274934 Van giảm áp an toàn, Kích thước 1 inch, 30 psi, 1,005000 Btu
€333.24 /đơn vị