Vollrath 84770 | Phễu 32 Oz. | 4ncr8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VOLLRATH 84770 Phễu 32 Oz. | AD8WMW 4NCR8

VOLLRATH 84770 Phễu 32 Oz.

Trong kho
Khoản mục: AD8WMW phần: 84770Tham chiếu chéo: 4NCR8
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
€96.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng khói
Sức chứa32 oz.
đường kính6 3 / 4 "
Vật chấtThép không gỉ
Chiều cao tổng thể7.25 "
UPC029419040193

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)18.03
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)18.03
Mã HS7323930060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứađường kínhChiều caoChiều cao tổng thểGiá cả
VOLLRATH 84730 Phễu thép không gỉ 70ml 3.25 x 3 | AC9XKE 3LDU3 8473070mL--3.25 "€102.49
VOLLRATH 84750 Phễu 385ml 5 3/8 x 5 304 Thép không gỉ | AC9XKF 3LDU4 84750385mL5"5.375 "-€115.36
VOLLRATH 84760 Phễu 658ml 6 3/8 x 6 Thép không gỉ 304 | AC9XKG 3LDU5 84760658mL6"6.375 "-€126.59
VOLLRATH 84740 Phễu 188ml 4 3/8 x 4 1/8 | AC9XQP 3LEG4 84740188mL4.125 "4.375 "-€98.03
VOLLRATH 84780 Phễu 1892ml 8.75 x 8 3/8 | AC9XQR 3LEG6 847801892mL8.375 "8.75 "22.2cm€151.44
VOLLRATH 84740 Kênh 6 3/8 Oz | AD8WMT 4NCR5 847406-3 / 8 Oz.4 1 / 8 "-4.375 "€60.81
VOLLRATH 84750 Phễu 13 Oz. | AD8WMU 4NCR6 8475013 oz.5"-5.375 "€65.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VOLLRATH 84770 Phễu 32 Oz.
€96.48 /đơn vị