Vollrath 84780 | Phễu 1892ml 8.75 X 8 3/8 | 3chân6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VOLLRATH 84780 Phễu 1892ml 8.75 x 8 3/8 | AC9XQR 3LEG6

VOLLRATH 84780 Phễu 1892ml 8.75 x 8 3/8

Trong kho
Khoản mục: AC9XQR phần: 84780Tham chiếu chéo: 3LEG6
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
€151.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng khói
Sức chứa1892mL
đường kính8.375 "
ID đầu kênh21.3cm
Chiều cao8.75 "
Vật liệu vỏThép không gỉ
Chiều cao tổng thể22.2cm
UPC029419040209

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)23.5
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS7323999080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứađường kínhChiều caoChiều cao tổng thểGiá cả
VOLLRATH 84730 Phễu thép không gỉ 70ml 3.25 x 3 | AC9XKE 3LDU3 8473070mL--3.25 "€102.49
VOLLRATH 84750 Phễu 385ml 5 3/8 x 5 304 Thép không gỉ | AC9XKF 3LDU4 84750385mL5"5.375 "-€115.36
VOLLRATH 84760 Phễu 658ml 6 3/8 x 6 Thép không gỉ 304 | AC9XKG 3LDU5 84760658mL6"6.375 "-€126.59
VOLLRATH 84740 Phễu 188ml 4 3/8 x 4 1/8 | AC9XQP 3LEG4 84740188mL4.125 "4.375 "-€98.03
VOLLRATH 84740 Kênh 6 3/8 Oz | AD8WMT 4NCR5 847406-3 / 8 Oz.4 1 / 8 "-4.375 "€60.81
VOLLRATH 84750 Phễu 13 Oz. | AD8WMU 4NCR6 8475013 oz.5"-5.375 "€65.85
VOLLRATH 84760 Phễu 22 1/4 Oz. | AD8WMV 4NCR7 8476022-1 / 4 Oz.6"-6.375 "€75.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VOLLRATH 84780 Phễu 1892ml 8.75 x 8 3/8
€151.44 /đơn vị