Vollrath 78740 | Nồi 4 1/4 Quart D 7 5/8 Inch | 4ndy5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VOLLRATH 78740 Nồi 4 1/4 Quart D 7 5/8 Inch | AD8WVL 4NDY5

VOLLRATH 78740 Nồi 4 1/4 Quart D 7 5/8 Inch

Trong kho
Khoản mục: AD8WVL phần: 78740Tham chiếu chéo: 4NDY5
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
€40.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNồi Bain Marie
Sức chứa4-1 / 4 Qt.
Vừa vặn mở6-5 / 8 Trong.
Vật chấtThép không gỉ
Bên ngoài Dia.6-1 / 2 "
Độ sâu tổng thể7-5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)18.54
Chiều dài tàu (cm)16.76
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS7323940026
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaBên ngoài Dia.Độ sâu tổng thểGiá cả
VOLLRATH 78710 Nồi Inox 1-1/4 Quart, Sâu 5 3/4" | AD8WVG 4NDY1 787101-1 / 4 qt.4-1 / 8 "5-3 / 4 "€26.51
VOLLRATH 78730 Nồi 3 1/2 Quart D 7 1/4 Inch | AD8WVK 4NDY4 787303-1 / 2 qt.6-1 / 8 "7-1 / 4 "€36.62
VOLLRATH 78760 Nồi 6 Quart D 8 5/8 Inch | AD8WVM 4NDY6 787606 qt.7-1 / 4 "8-5 / 8 "€51.17
VOLLRATH 78780 Nồi 8 1/4 Quart D 9 3/4 Inch | AD8WVN 4NDY7 787808-1 / 4 Qt.8"9-3 / 4 "€63.64
VOLLRATH 78820 Nồi 12 Quart D 10 7/8 Inch | AD8WVP 4NDY8 7882012 qt.9"10-7 / 8 "€81.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VOLLRATH 78740 Nồi 4 1/4 Quart D 7 5/8 Inch
€40.08 /đơn vị