APPROVED VENDOR Thang máy 2MPU3 440 Lb. Công suất 76-7 / 8 inch Chiều cao
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nâng nền tảng tiêu chuẩn |
Loại bánh xe | (2) Xoay, (2) Khóa xoay |
khung Vật liệu | Thép |
Dia Caster phía trước. | 5" |
Dia bánh trước. | 3" |
Chiều cao nâng tối đa. | 59 " |
Chiều cao nâng Min. | 4.5 " |
Tải trọng | 440 lb |
Trung tâm tải | 9-3 / 8 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Chiều dài tổng thể | 34.75 " |
Chiều rộng tổng thể | 24.625 " |
Chiều dài nền tảng | 18.5 " |
Chiều rộng nền tảng | 24.625 " |
Powered By | Tời tay |
Dia Caster phía sau. | 5" |
Dia bánh sau. | 5" |
Trọng lượng tàu (kg) | 65.14 |
Chiều cao tàu (cm) | 207.26 |
Chiều dài tàu (cm) | 96.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 71.12 |
Mã HS | 8427900040 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài nền tảng | Loại bánh xe | Chiều cao nâng tối đa. | Chiều rộng nền tảng | Chiều cao nâng Min. | Tải trọng | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26Y451 | 20 " | (4) Cứng nhắc | 58 " | 20 " | 3.25 " | 500 lb | 66.25 " | 28.5 " | €933.29 | ||
26Y452 | 20 " | (2) Xoay, (2) Cứng nhắc | 59 " | 24 " | 6.25 " | 500 lb | 69.5 " | 28.5 " | €1,077.51 | ||
26Y453 | 20 " | (4) Cứng nhắc | 55 " | 20 " | 1 / 4 " | 500 lb | 66.5 " | 30 " | €967.98 | ||
2MPU2 | 18.5 " | (2) Xoay, (2) Khóa xoay | 59 " | 24.625 " | 4.5 " | 220 lb | 72 " | 33.63 " | €691.85 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.