Vne Eg90cc-6.75 | Van Bi Vệ Sinh Kẹp 316 Chiều Inox 2 | 11a422 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van bi vệ sinh VNE STAINLESS EG90CC-6.75 Kẹp 316 chiều Inox 2 | AA2TKC 11A422

VNE STAINLESS Van Bi Vệ Sinh EG90CC-6.75 Kẹp 316 Chiều Inox 2

Trong kho
Khoản mục: AA2TKC phần: EG90CC-6.75Tham chiếu chéo: 11A422
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
€189.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi vệ sinh
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Phong cách cơ thểĐường 2
Kiểu kết nốicái kẹp
Xử lý vật liệuThép không gỉ AISI-304
Loại xử lýPad có thể khóa
Max. Sức ép1000 psi
Chiều dài tổng thể4"
Kích thước đường ống3 / 4 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốc316 thép không gỉ
Loại thânBlow Out bằng chứng
Kết thúc bề mặt20 RA ID
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 320 độ F
Thiết kế vanĐường 2
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8481803040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cách cơ thểMax. Sức épChiều dài tổng thểKích thước đường ốngHải cảngVật liệu con dấuThiết kế vanGiá cả
Van bi vệ sinh VNE STAINLESS EG90CC-6.5 Kẹp 316 chiều Inox 2 | AA2TKB 11A421 EG90CC-6.5Đường 21000 psi3.5 "1 / 2 "FullPTFEĐường 2€158.33
Van bi vệ sinh VNE STAINLESS EG90CC-61.0 Kẹp 316 chiều Inox 2 | AA2TKD 11A423 EG90CC-61.0Đường 21000 psi4.5 "1"FullPTFEĐường 2€262.89
Van bi vệ sinh VNE STAINLESS EG90CC-61.5 Kẹp 316 chiều Inox 2 | AA2TKE 11A424 EG90CC-61.5Đường 21000 psi5.5 "1.5 "FullPTFEĐường 2€442.92
Van bi vệ sinh VNE STAINLESS EG90CC-62.0 Kẹp 316 chiều Inox 2 | AA2TKF 11A425 EG90CC-62.0Đường 21000 psi6 9 / 64 "2"FullPTFEĐường 2€608.67
Van bi vệ sinh VNE STAINLESS EG90CC-62.5 316 chiều Inox 2 | AA2TKG 11A426 EG90CC-62.5Đường 2600 psi7.75 "2.5 "FullPTFEĐường 2€1,300.08
Van bi vệ sinh VNE STAINLESS EG90CC-63.0 316 chiều Inox 2 | AA2TKH 11A427 EG90CC-63.0Đường 2600 psi9"3"FullPTFEĐường 2€1,639.56
Van bi vệ sinh VNE STAINLESS EG90CC-64.0 316 chiều Inox 2 | AA2TKJ 11A428 EG90CC-64.0Đường 2600 psi9 9 / 16 "4"FullPTFEĐường 2€2,650.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VNE STAINLESS Van Bi Vệ Sinh EG90CC-6.75 Kẹp 316 Chiều Inox 2
€189.70 /đơn vị