Power First | Bật/tắt công tắc kết nối Spst 2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 2VLT7 Bật / tắt Công tắc Đầu nối Spst 2 | AC3QYB

POWER FIRST 2VLT7 Bật tắt Công tắc Bật/tắt đầu nối Spst 2

Trong kho
Khoản mục: AC3QYB phần: 2VLT7
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
€7.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNút chuyển đổi
Xếp hạng liên hệ AC20A @ 125V, 15A @ 277V
Chiều dài thiết bị truyền động0.75 "
Kiểu truyền độngBát
Đăng ký thông tinSPST
HP2
Gắn lỗ0.5 "Dia.
Số lượng kết nối2
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi185 độ F
Thân cây Dia. và Kích thước Chủ đề0.5 "
Chiều dài thân0.5 "
Chức năng chuyển đổiDuy trì Bật / Tắt
Thiết bị đầu cuốiTab Kết nối nhanh 0.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8536509040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng liên hệ ACChiều dài thiết bị truyền độngHPNhiệt độ hoạt động. Phạm viThân cây Dia. và Kích thước Chủ đềChức năng chuyển đổiThiết bị đầu cuốiGiá cả
POWER FIRST 2LMZ1 Bật tắt Công tắc Đầu nối Spst 2 Ngay lập tức | AC2NMV 2LMZ120A @ 125V, 15A @ 277V0.75 "1.5185 độ F5/8 "x M12 x 1-6gBật / Tắt tạm thờiTab Kết nối nhanh 0.25 "€8.52
POWER FIRST 2VLN2 Bật / tắt Công tắc Đầu nối Spst 2 | AC3QWT 2VLN26A @ 125V, 3A @ 250V0.687 "-149 độ F0.5 "Duy trì Bật / TắtĐinh ốc€7.19
POWER FIRST 2VLN5 Bật / tắt Công tắc Đầu nối Spst 2 | AC3QWW 2VLN520A @ 125V, 15A @ 277V0.75 "2185 độ FM12x1-6gDuy trì Bật / TắtĐinh ốc€7.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST 2VLT7 Bật tắt Công tắc Bật/tắt đầu nối Spst 2
€7.19 /đơn vị