Van bi vệ sinh VNE STAINLESS, kết nối kẹp
Phong cách | Mô hình | Phong cách cơ thể | Max. Sức ép | Chiều dài tổng thể | Kích thước đường ống | Hải cảng | Vật liệu con dấu | Thiết kế van | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EG90CC-6.75 | Đường 2 | 1000 psi | 4" | 3 / 4 " | Full | PTFE | Đường 2 | €189.70 | |
A | EG90CC-61.0 | Đường 2 | 1000 psi | 4.5 " | 1" | Full | PTFE | Đường 2 | €262.89 | |
A | EG90CC-61.5 | Đường 2 | 1000 psi | 5.5 " | 1.5 " | Full | PTFE | Đường 2 | €442.92 | |
A | EG90CC-62.0 | Đường 2 | 1000 psi | 6 9 / 64 " | 2" | Full | PTFE | Đường 2 | €608.67 | |
A | EG90CC-62.5 | Đường 2 | 600 psi | 7.75 " | 2.5 " | Full | PTFE | Đường 2 | €1,300.08 | |
A | EG90CC-63.0 | Đường 2 | 600 psi | 9" | 3" | Full | PTFE | Đường 2 | €1,639.56 | |
A | EG90CC-64.0 | Đường 2 | 600 psi | 9 9 / 16 " | 4" | Full | PTFE | Đường 2 | €2,650.65 | |
A | EG90CC-6.5 | Đường 2 | 1000 psi | 3.5 " | 1 / 2 " | Full | PTFE | Đường 2 | €158.33 | |
B | EG93CCC-6.5-T | Đường 3 | 1000 psi | 4.625 " | 1 / 2 " | T đầy đủ | PTFE / Viton | Đường 3 | €655.80 | |
B | EG93CCC-61.5-T | Đường 3 | 1000 psi | 6.875 " | 1.5 " | T đầy đủ | PTFE / Viton | Đường 3 | €1,562.45 | |
B | EG93CCC-61.0-T | Đường 3 | 1000 psi | 6" | 1" | T đầy đủ | PTFE / Viton | Đường 3 | €925.92 | |
B | EG93CCC-6.75-T | Đường 3 | 1000 psi | 5" | 3 / 4 " | T đầy đủ | PTFE / Viton | Đường 3 | €700.82 | |
B | EG93CCC-6.75 | Đường 3 | 1000 psi | 5" | 3 / 4 " | Đầy đủ L | PTFE / Viton | Đường 3 | €700.82 | |
B | EG93CCC-62.0 | Đường 3 | 1000 psi | 7.5 " | 2" | Đầy đủ L | PTFE / Viton | Đường 3 | €2,319.19 | |
B | EG93CCC-61.5 | Đường 3 | 1000 psi | 6.875 " | 1.5 " | Đầy đủ L | PTFE / Viton | Đường 3 | €1,562.45 | |
B | EG93CCC-61.0 | Đường 3 | 1000 psi | 6" | 1" | Đầy đủ L | PTFE / Viton | Đường 3 | €925.86 | |
C | EG93CCC-6.5 | Đường 3 | 1000 psi | 4.625 " | 1 / 2 " | Đầy đủ L | PTFE / Viton | Đường 3 | €610.81 | |
B | EG93CCC-62.0-T | Đường 3 | 1000 psi | 7.5 " | 2" | T đầy đủ | PTFE / Viton | Đường 3 | €2,319.17 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ hẹn giờ chu kỳ
- Hộp đầu vào máy phát điện di động
- Máy quấn căng
- Bộ điều chỉnh chân không
- Bộ dụng cụ làm kín thanh và piston
- Tua vít và Tua vít
- Đinh tán
- An toàn giao thông
- Flooring
- Máy bơm hồ bơi và spa
- SNAP-TITE Núm vú, Thép không gỉ HP, 1 / 4-18
- PELICAN Vỏ bảo vệ màu xám
- ERTALYTE Cổ phiếu que, PET-P
- DAYTON Máy trộn trống, 1/2 HP, thép không gỉ 316
- YELLOW JACKET Máy dò rò rỉ
- CH HANSON Tem tay thép, không trùng lặp
- SPEARS VALVES Bộ điều hợp xe tăng tiêu chuẩn kiểu mới PVC với miếng đệm EPDM, ổ cắm x ổ cắm
- HEMCO Tủ hút
- MORSE DRUM ổ cắm