Viega Propress 77022 | Khuỷu tay 90 độ, Đồng, Kích thước ống 3/4" X 3/4" | 48rh53 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 77022 Khuỷu tay 90 độ, Đồng, Kích thước ống 3/4 x 3/4 | BH3BFZ 48RH53

VIEGA MEGAPRESS 77022 Cút 90 độ, Đồng, Kích thước ống 3/4" x 3/4"

Trong kho
Khoản mục: BH3BFZ phần: 77022Tham chiếu chéo: 48RH53
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
€7.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Tuân thủABS: Cục Vận chuyển Hoa Kỳ, CRN 0A14541.5 A/B/C, CSA MSE-13, FM Class 1920, IAPMO PS117, ICC-ES PMG-1037, NSF 61, NSF 372, ULC/ORD 213
Kiểu kết nốiNhấn x Nhấn
Vật chấtCopper
Max. Sức ép200 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "x 3 / 4"
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kích thước ống3 / 4 "x 3 / 4"
UPC691514770222

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuân thủKiểu kết nốiMụcVật chấtKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 77317 Khuỷu tay 90 độ Đồng P x P 1/2 x 1/2 In | AB3ECT 1RPJ4 77317NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAẤn Bản90 độ khuỷu tay--1 / 2 "€4.54
VIEGA LLC 77037 Khuỷu tay 90 độ, Đồng, Press-Fit X Press-Fit, Kích thước ống đồng 1 1/2 Inch X 1 1/2 Inch | CU7YJN 48RH56 77037-Nhấn x NhấnKhuỷu tay 90 DegreeEPDM1-1 / 2 "1-1 / 2 "€55.16
VIEGA LLC 77032 Khuỷu tay 90 độ, Đồng, Press-Fit X Press-Fit, Kích thước ống đồng 1 1/4 Inch X 1 1/4 Inch | CU7YJP 48RH55 77032-Nhấn x NhấnKhuỷu tay 90 DegreeEPDM1-1/4" x 1-1/4"1-1 / 4 "€29.15
VIEGA LLC 77042 Khuỷu tay 90 độ, Đồng, Press-Fit X Press-Fit, Kích thước ống đồng 2 Inch X 2 Inch | CU7YJQ 48RH57 77042-Nhấn x NhấnKhuỷu tay 90 DegreeEPDM2 "x 2"2"€101.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77022 Cút 90 độ, Đồng, Kích thước ống 3/4" x 3/4"
€7.88 /đơn vị