Parker Dsl105c1 | Van điện từ loại 4 chiều 3 vị trí, 7 Gpm | 4ua90 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER DSL105C1 Van điện từ loại 4 chiều 3 vị trí, 7 gpm | AD9PYK 4UA90

PARKER DSL105C1 Van điện từ loại 4 chiều 3 vị trí, 7 gpm

Trong kho
Khoản mục: AD9PYK phần: DSL105C1Tham chiếu chéo: 4UA90
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
€216.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện
Loại cuộn5/8 "Siêu cuộn dây
Tốc độ dòng7 Gal / phút
Mô-men xoắn cài đặt37-41 lbs-ft
Max. Dòng chảy7 GPM
Tối đa GPM luồng7
Tối đa Áp suất đầu vào3600 psi
Max. Sức ép3600 psi
Tối đa Độ nhớt45-2000 SSU
Nhiệt độ hoạt động.-45 độ đến 132 độ C
Chức vụ3
Tốc độ dòng xếp hạng7 giờ chiều
Thời gian đáp ứng50 ms
Chất liệu vanThép
Loại van4 chiều, 3 vị trí, trung tâm đóng
Way4

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8481801095
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Trung tâm (Đã đóng cửa)
  • Khoang van (C10-4)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độ dòngMax. Dòng chảyThời gian đáp ứngLoại vanGiá cả
PARKER DSL081N Van điện từ loại hình búp bê 2 chiều, 8 gpm | AD7DBJ 4DMN2 DSL081N8 Gal / phút8 gpm50 msThông thường mở Solenoid€101.57
PARKER DSL081C Van điện từ loại hình búp bê 2 chiều, 8 gpm | AD7DBK 4DMN3 DSL081C8 Gal / phút8 gpm50 msSolenoid thường đóng€77.41
PARKER DSL101C Van điện từ loại hình búp bê 2 chiều, 15 gpm | AD9PYB 4UA82 DSL101C15 Gal / phút15 gpm80 msSolenoid thường đóng€90.34
PARKER DSL081NR Van điện từ loại hình búp bê 2 chiều, 8 gpm | CA3QEE DSL081NR8 Gal / phút-50 ms-€157.40
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER DSL105C1 Van điện từ loại 4 chiều 3 vị trí, 7 gpm
€216.41 /đơn vị