Parker Dsl081n | Van điện từ loại Poppet 2 chiều, 8 Gpm | 4dmn2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER DSL081N Van điện từ loại hình búp bê 2 chiều, 8 gpm | AD7DBJ 4DMN2

PARKER DSL081N Van điện từ loại hình con rối 2 chiều, 8 gpm

Trong kho
Khoản mục: AD7DBJ phần: DSL081NTham chiếu chéo: 4DMN2
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
€101.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện
Loại cuộn1/2 "Siêu cuộn dây
Tốc độ dòng8 Gal / phút
Mô-men xoắn cài đặt23-27 lbs-ft
Max. Dòng chảy8 gpm
Tối đa GPM luồng8
Tối đa Áp suất đầu vào3600 psi
Max. Sức ép3600 psi
Tối đa Độ nhớt45-2000 SSU
Nhiệt độ hoạt động.-45 độ đến 132 độ C
Chức vụ2
Tốc độ dòng xếp hạng8 giờ chiều
Thời gian đáp ứng50 ms
Vật liệu con dấuVòng chữ D
Chất liệu vanThép
Loại vanThông thường mở Solenoid
Way2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8481801050
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Khoang van (C08-2)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độ dòngMax. Dòng chảyThời gian đáp ứngLoại vanGiá cả
PARKER DSL081C Van điện từ loại hình búp bê 2 chiều, 8 gpm | AD7DBK 4DMN3 DSL081C8 Gal / phút8 gpm50 msSolenoid thường đóng€77.41
PARKER DSL101C Van điện từ loại hình búp bê 2 chiều, 15 gpm | AD9PYB 4UA82 DSL101C15 Gal / phút15 gpm80 msSolenoid thường đóng€90.34
PARKER DSL105C1 Van điện từ loại 4 chiều 3 vị trí, 7 gpm | AD9PYK 4UA90 DSL105C17 Gal / phút7 GPM50 ms4 chiều, 3 vị trí, trung tâm đóng€216.41
PARKER DSL081NR Van điện từ loại hình búp bê 2 chiều, 8 gpm | CA3QEE DSL081NR8 Gal / phút-50 ms-€157.40
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER DSL081N Van điện từ loại hình con rối 2 chiều, 8 gpm
€101.57 /đơn vị