PARKER DSL081NR Van điện từ loại Poppet 2 chiều, 8 gpm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van điện |
Loại cuộn | 1/2 "Siêu cuộn dây |
Tốc độ dòng | 8 Gal / phút |
Mô-men xoắn cài đặt | 23-27 lbs-ft |
Tối đa Áp suất đầu vào | 3600 psi |
Tối đa Độ nhớt | 45-2000 SSU |
Nhiệt độ hoạt động. | -45 độ đến 132 độ C |
Tốc độ dòng xếp hạng | 8 giờ chiều |
Thời gian đáp ứng | 50 ms |
Vật liệu con dấu | Vòng chữ D |
Chất liệu van | Thép |
Sản phẩm | Mô hình | Tốc độ dòng | Max. Dòng chảy | Thời gian đáp ứng | Loại van | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSL081N | 8 Gal / phút | 8 gpm | 50 ms | Thông thường mở Solenoid | €101.57 | ||
DSL081C | 8 Gal / phút | 8 gpm | 50 ms | Solenoid thường đóng | €77.41 | ||
DSL101C | 15 Gal / phút | 15 gpm | 80 ms | Solenoid thường đóng | €90.34 | ||
DSL105C1 | 7 Gal / phút | 7 GPM | 50 ms | 4 chiều, 3 vị trí, trung tâm đóng | €216.41 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.