Viega Propress 77317 | Khuỷu tay 90 độ Đồng PXP 1/2 X 1/2 In | 1rpj4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 77317 Khuỷu tay 90 độ Đồng P x P 1/2 x 1/2 In | AB3ECT 1RPJ4

VIEGA MEGAPRESS 77317 Khuỷu tay 90 độ Đồng P x P 1/2 x 1/2 In

Trong kho
Mục: AB3ECT phần: 77317Tham chiếu chéo: 1RPJ4
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
€4.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mục90 độ khuỷu tay
Vật liệu cơ thểCopper
Tuân thủNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kiểu kết nốiẤn Bản
Max. Sức ép200 psi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kích thước ống1 / 2 "
UPC691514773179

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS7412100000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuân thủKiểu kết nốiMụcVật chấtKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 77022 Khuỷu tay 90 độ, Đồng, Kích thước ống 3/4" x 3/4" | BH3BFZ 48RH53 77022ABS: Cục Vận chuyển Hoa Kỳ, CRN 0A14541.5 A/B/C, CSA MSE-13, FM Class 1920, IAPMO PS117, ICC-ES PMG-1037, NSF 61, NSF 372, ULC/ORD 213Nhấn x NhấnKhuỷu tay, 90 độCopper 3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"€7.88
VIEGA LLC 77037 Khuỷu tay 90 độ, Đồng, Press-Fit X Press-Fit, Kích thước ống đồng 1 1/2 Inch X 1 1/2 Inch | CU7YJN 48RH56 77037-Nhấn x NhấnKhuỷu tay 90 DegreeEPDM1-1 / 2 "1-1 / 2 "€55.16
VIEGA LLC 77032 Khuỷu tay 90 độ, Đồng, Press-Fit X Press-Fit, Kích thước ống đồng 1 1/4 Inch X 1 1/4 Inch | CU7YJP 48RH55 77032-Nhấn x NhấnKhuỷu tay 90 DegreeEPDM1-1/4" x 1-1/4"1-1 / 4 "€29.15
VIEGA LLC 77042 Khuỷu tay 90 độ, Đồng, Press-Fit X Press-Fit, Kích thước ống đồng 2 Inch X 2 Inch | CU7YJQ 48RH57 77042-Nhấn x NhấnKhuỷu tay 90 DegreeEPDM2 "x 2"2"€101.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77317 Khuỷu tay 90 độ Đồng P x P 1/2 x 1/2 In
€4.54 /đơn vị