Viega Propress 20813 | Reducer Ftg X P 2-1/2 X 1-1/2 Inch | 1rpy1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 20813 Hộp giảm tốc Ftg x P 2-1/2 x 1-1/2 Inch | AB3EEK 1RPY1

VIEGA MEGAPRESS 20813 Bộ giảm tốc Ftg x P 2-1/2 x 1-1/2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AB3EEK phần: 20813Tham chiếu chéo: 1RPY1
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
€152.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ giảm phù hợp
Vật liệu cơ thểCopper
Tuân thủNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kiểu kết nốiFTG x Nhấn
Max. Sức ép200 psi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kích thước ống2-1/2" x 1-1/2"
UPC691514208138

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)18.54
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7419995050
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 20758 Hộp giảm tốc Ftg x P 2-1/2 x 2 Inch | AB3EEL 1RPY2 20758Bộ giảm phù hợp2-1 / 2 "x 2"€134.77
VIEGA LLC 20818 Hộp giảm tốc Ftg x P 3 x 1-1/2 Inch | AB3EEM 1RPY3 20818Bộ giảm phù hợp3 "x 1-1 / 2"€167.13
VIEGA LLC 20763 Hộp giảm tốc Đồng Ftg x P 3 x 2 Inch | AB3EEN 1RPY4 20763Bộ giảm phù hợp3 "x 2"€165.86
VIEGA LLC 20768 Hộp giảm tốc Ftg x P 3 x 2-1/2 Inch | AB3EEP 1RPY5 20768Bộ giảm phù hợp3 "x 2-1 / 2"€171.37
VIEGA LLC 20773 Hộp giảm tốc Đồng Ftg x P 4 x 2 Inch | AB3EEQ 1RPY6 20773Bộ giảm phù hợp4 "x 2"€184.51
VIEGA LLC 20778 Hộp giảm tốc Ftg x P 4 x 2-1/2 Inch | AB3EER 1RPY7 20778Bộ giảm phù hợp4 "x 2-1 / 2"€213.26
VIEGA LLC 20783 Hộp giảm tốc Đồng Ftg x P 4 x 3 Inch | AB3EET 1RPY8 20783Bộ giảm phù hợp4 "x 3"€218.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20813 Bộ giảm tốc Ftg x P 2-1/2 x 1-1/2 Inch
€152.55 /đơn vị