Vickers 859165 | Van Thủy Lực Đóng 4 Chiều 12vdc | 21u708 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VICKERS 859165 Van thủy lực 4 chiều đóng 12vdc | AB6KBR 21U708

VICKERS 859165 Van Thủy Lực Đóng 4 Chiều 12vdc

Trong kho
Khoản mục: AB6KBR phần: 859165Tham chiếu chéo: 21U708
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
€858.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThủy lực Directional Van
Cuộn dây Volts12 VDC
Kết nốiDIN 43650
GPM @ 3000 PSI16
Chiều cao3.6 "
Giữ Amps3.1
Chiều dài8.6 "
Max. Sức ép5075 psi
Tối đa Áp suất bình chứa (PSI)3045
Số vị trí3
Số cách4
Loại con dấufluorocarbon
Kích thước máyD03
Loại ống chỉĐóng cửa, làm trung tâm mùa xuân
KiểuSolenoid hoạt động
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8481200010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngCuộn dây VoltsKết nốiGPM @ 3000 PSIChiều caoChiều dàiMax. Sức épKích thước máyGiá cả
VICKERS 529760 Van thủy lực 4 chiều đóng 24vdc | AB6KBL 21U703 5297602"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€858.18
VICKERS 529762 Van thủy lực 4 chiều đóng 24vdc | AB6KBM 21U704 5297622"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€681.57
VICKERS 565465 Van thủy lực 4 chiều đóng 24vdc | AB6KBN 21U705 5654652"24 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD03€858.18
VICKERS 859176 Van thủy lực 4 chiều đóng 110-120vac | AB6KBT 21U709 8591762"110-120 VACDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€858.18
VICKERS 859189 Van thủy lực 4 chiều đóng 12vdc | AB6KBU 21U710 8591892"12 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€681.57
VICKERS 02-108045 Van thủy lực 4 chiều đóng 24vdc | AB6KCA 21U716 02-1080452"24 VDCHộp dẫn 1/2 "163.6 "8.6 "5075 psiD03€887.85
VICKERS 02-110353 Van thủy lực 4 chiều đóng 24vdc | AB6KCB 21U717 02-1103532"24 VDCHộp dẫn 1/2 "213.6 "8.6 "5075 psiD03€887.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VICKERS 859165 Van Thủy Lực Đóng 4 Chiều 12vdc
€858.18 /đơn vị