Van thủy lực VICKERS 4 chiều
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng | Cuộn dây Volts | Kết nối | GPM @ 3000 PSI | Chiều cao | Chiều dài | Max. Sức ép | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 02-146246 | 2" | 24 VDC | Hộp dẫn 1/2 " | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €721.39 | |
A | 02-354501 | 2" | 24 VDC | Hộp dẫn 1/2 " | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €721.39 | |
B | 02-146146 | 2" | 12 VDC | Hộp dẫn 1/2 " | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €933.42 | |
B | 529760 | 2" | 24 VDC | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €858.18 | |
A | 02-146049 | 2" | 110-120 VAC | Hộp dẫn 1/2 " | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €721.39 | |
B | 02-145162 | 2" | 24 VDC | DIN 43650 | 12 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €818.50 | |
B | 02-144974 | 2" | 12 VDC | Hộp dẫn 1/2 " | 10 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €866.05 | |
A | 859189 | 2" | 12 VDC | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €681.57 | |
B | 02-144957 | 2" | 12 VDC | DIN 43650 | 10 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €818.50 | |
B | 02-110359 | 2" | 110-120 VAC | Hộp dẫn 1/2 " | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €887.85 | |
B | 02-110353 | 2" | 24 VDC | Hộp dẫn 1/2 " | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €887.85 | |
B | 859176 | 2" | 110-120 VAC | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €858.18 | |
B | 02-146402 | 2" | 12 VDC | Hộp dẫn 1/2 " | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €933.42 | |
B | 565465 | 2" | 24 VDC | DIN 43650 | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €858.18 | |
B | 859165 | 2" | 12 VDC | DIN 43650 | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €858.18 | |
A | 02-157899 | 2" | 12 VDC | Hộp dẫn 1/2 " | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €759.08 | |
B | 02-108045 | 2" | 24 VDC | Hộp dẫn 1/2 " | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €887.85 | |
C | 529762 | 2" | 24 VDC | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €681.57 | |
B | 02-300560 | 2" | 24 VDC | Hộp dẫn 1/2 " | 12 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 psi | D03 | €887.85 | |
D | 02-119816 | 2.83 " | 12 VDC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,275.86 | |
D | 02-119576 | 2.83 " | 110-120 VAC | Hộp đầu cuối | 20 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,294.83 | |
D | 868978 | 2.83 " | 24 VDC | DIN 43650 | 20 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €888.50 | |
E | 868977 | 2.83 " | 12 VDC | DIN 43650 | 20 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €888.50 | |
D | 879239 | 2.83 " | 24 VDC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,334.29 | |
D | 02-127638 | 2.83 " | 12 VDC | Hộp đầu cuối | 12 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,385.93 | |
D | 02-126834 | 2.83 " | 12 VDC | Hộp đầu cuối | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,386.03 | |
D | 02-126353 | 2.83 " | 24 VDC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €888.50 | |
D | 02-126110 | 2.83 " | 24 VDC | Hộp đầu cuối | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,370.51 | |
D | 02-126109 | 2.83 " | 24 VDC | Hộp đầu cuối | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,370.51 | |
D | 02-119493 | 2.83 " | 110-120 VAC | Hộp đầu cuối | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,523.33 | |
D | 02-119461 | 2.83 " | 24 VDC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,299.11 | |
D | 879237 | 2.83 " | 110-120 VAC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,299.11 | |
D | 02-120099 | 2.83 " | 12 VDC | Kiểu chữ U | 20 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €957.06 | |
D | 02-126335 | 2.83 " | 110-120 VAC | Hộp đầu cuối | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,069.36 | |
D | 02-148834 | 2.83 " | 12 VDC | DIN 43650 | 12 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,359.42 | |
D | 02-127158 | 2.83 " | 24 VDC | Hộp đầu cuối | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €939.23 | |
D | 02-135609 | 2.83 " | 24 VDC | Hộp đầu cuối | 20 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €939.23 | |
D | 02-135641 | 2.83 " | 24 VDC | Hộp đầu cuối | 12 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,385.93 | |
D | 02-148626 | 2.83 " | 12 VDC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,016.54 | |
D | 02-126833 | 2.83 " | 12 VDC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,299.11 | |
D | 02-119488 | 2.83 " | 24 VDC | Cuộn dây cắm | 12 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €1,345.61 | |
D | 879279 | 2.83 " | 110-120 VAC | DIN 43650 | 20 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €888.50 | |
D | 02-119790 | 2.83 " | 110-120 VAC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 psi | D05 | €888.50 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Động cơ thay thế OEM
- Bộ sạc pin máy dò khí
- Cưa dây không dây
- Các nhà khai thác nút nhấn được chiếu sáng
- Phụ kiện nắp cống
- Thiết bị hàn khí
- Phụ kiện dụng cụ buộc
- Quạt ống và phụ kiện
- Thép carbon
- Đồ dùng phòng thí nghiệm
- LUBE Van phun đa điểm
- MILWAUKEE Cáp Bit Đường kính 3/4 inch
- WALTER TOOLS Chèn phay cacbua SDMW
- INSIZE Gage đồng tâm
- APPROVED VENDOR Tri Clover Tương thích X Female NPT
- HOFFMAN Vỏ bọc trục vít loại 4X dòng nội tuyến
- SPEARS VALVES Ống thoát nước thải PVC Phù hợp P401 Giảm Tees vệ sinh, Tất cả các trung tâm
- Cementex USA Xin chào Viz Áo ghi lê dệt, 8 Cal.
- KERN AND SOHN Máy in kim ma trận sê-ri 911-ACC
- NIBCO Giảm Khuỷu tay, 90 Độ, Wrot và Đồng đúc