Vickers 02-146246 | Van Thủy Lực Đóng 4 Chiều 24vdc | 21u727 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VICKERS 02-146246 Van thủy lực 4 chiều đóng 24vdc | AB6KCM 21U727

VICKERS 02-146246 Van Thủy Lực Đóng 4 Chiều 24vdc

Trong kho
Khoản mục: AB6KCM Mẫu: 02-146246Tham chiếu chéo: 21U727
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
€721.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThủy lực Directional Van
Cuộn dây Volts24 VDC
Kết nốiHộp dẫn 1/2 "
GPM @ 3000 PSI21
Chiều cao3.6 "
Giữ Amps3.1
Chiều dài8.6 "
Max. Sức ép5075 psi
Tối đa Áp suất bình chứa (PSI)3045
Số vị trí2
Số cách4
Loại con dấufluorocarbon
Kích thước máyD03
Loại ống chỉĐóng cửa, bù đắp mùa xuân kết thúc để kết thúc
KiểuSolenoid hoạt động
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8481200010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngCuộn dây VoltsKết nốiGPM @ 3000 PSIChiều caoChiều dàiMax. Sức épKích thước máyGiá cả
VICKERS 529760 Van thủy lực 4 chiều đóng 24vdc | AB6KBL 21U703 5297602"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€858.18
VICKERS 529762 Van thủy lực 4 chiều đóng 24vdc | AB6KBM 21U704 5297622"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€681.57
VICKERS 565465 Van thủy lực 4 chiều đóng 24vdc | AB6KBN 21U705 5654652"24 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD03€858.18
VICKERS 859165 Van thủy lực 4 chiều đóng 12vdc | AB6KBR 21U708 8591652"12 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD03€858.18
VICKERS 859176 Van thủy lực 4 chiều đóng 110-120vac | AB6KBT 21U709 8591762"110-120 VACDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€858.18
VICKERS 859189 Van thủy lực 4 chiều đóng 12vdc | AB6KBU 21U710 8591892"12 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€681.57
VICKERS 02-108045 Van thủy lực 4 chiều đóng 24vdc | AB6KCA 21U716 02-1080452"24 VDCHộp dẫn 1/2 "163.6 "8.6 "5075 psiD03€887.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VICKERS 02-146246 Van Thủy Lực Đóng 4 Chiều 24vdc
€721.39 /đơn vị