VESTIL VDKR-7-TB Toeboard cho lan can an toàn đường ống, 7 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ván chân |
Kết thúc | Tráng màu vàng |
Chiều cao | 4" |
Lỗ Dia. | 1 / 2 " |
Chiều dài | 86 9 / 16 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lỗ bu lông | 4 |
Số lượng lỗ lắp | 4 |
Chiều dài tấm | 7 1 / 4 " |
Độ dày tấm | 1 / 4 " |
Chiều rộng tấm | 5" |
Dung sai | -/+1/4" |
Chiều rộng | 4 3 / 4 " |
Hoạt động với | VDKR-2, VDKR-3, VDKR-4, VDK4-5, VDKR-6, VDKR-7, VDKR-8 |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 219.23 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.