3m 2229-p-2-1/2x3-3/4 | Băng Mastic 2-1/2 X 3-3/4 Inch 125 Mil, 40 Pk | 2dpt9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M 2229-P-2-1/2x3-3/4 Băng Mastic 2-1/2 x 3-3/4 Inch 125 Mil, 40 Pk | AB9KRT 2DPT9

3M 2229-P-2-1/2x3-3/4 Băng Mastic 2-1/2 x 3-3/4 Inch 125 Mil, 40 Pk

Trong kho
Khoản mục: AB9KRT Model: 2229-P-2-1/2x3-3/4Tham chiếu chéo: 2DPT9
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
€315.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng mastic
Dínhgắn gương
MàuĐen
Chiều dài3.75 "
Vật chấtCao su
Tối đa Vôn1000
Hiệu suất Temp.Lên đến 176 độ F
Hình dạngHình chữ nhật
Phạm vi nhiệt độLên đến 194 độ F
bề dầy125tr.
UPC005400741303
Chiều rộng2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.41
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS4008111000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kháng UV (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDínhChiều dàiTối đa VônHiệu suất Temp.Hình dạngbề dầyChiều rộngGiá cả
3M 2229-P-3-3/4x3-3/4 Băng Mastic 3-3/4 x 3-3/4 Inch 125 Mil, 40 Pk | AB9KRU 2DPU1 2229-P-3-3/4x3-3/4gắn gương3.75 "1000Lên đến 176 độ FSquare125tr.3.75 "€356.27
3M 2229-P-3-3/4x6-12 Băng Mastic 3-3/4 x 6-1/2 Inch 125 Mil, 40 Pk | AB9KRV 2DPU2 2229-P-3-3/4x6-12gắn gương6.5 "1000Lên đến 176 độ FHình chữ nhật125tr.3.75 "€532.07
3M 2228 1 "X10 2228 1 "X10 'Mastic ổn định10ft.35000Lên đến 194 độ FCuộn liên tục65tr.1"€48.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 2229-P-2-1/2x3-3/4 Băng Mastic 2-1/2 x 3-3/4 Inch 125 Mil, 40 Pk
€315.29 /đơn vị