3m 2228 1"x10' | Băng Mastic 1 Inch X 10 Feet 65 Mil Đen | 4yt87 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Băng keo 3M 2228 1X10 Mastic 1 inch x 10 feet 65 Mil Black | AE2NZA 4YT87

3M 2228 1"X10' Băng Mastic 1 Inch x 10 Feet 65 Mil Black

Trong kho
Khoản mục: AE2NZA phần: 2228 1 "X10 'Tham chiếu chéo: 4YT87
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
€48.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng mastic
Cường độ bám dính160 oz./in.
DínhMastic ổn định
MàuĐen
Chiều dài10ft.
Vật chấtCao su
Tối đa Vôn35000
Hiệu suất Temp.Lên đến 194 độ F
Hình dạngCuộn liên tục
Phạm vi nhiệt độLên đến 194 độ F
Độ bền kéo9.8 lb./in.
bề dầy65tr.
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS4008210000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kháng UV (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDínhChiều dàiTối đa VônHiệu suất Temp.Hình dạngbề dầyChiều rộngGiá cả
3M 2229-P-2-1/2x3-3/4 Băng Mastic 2-1/2 x 3-3/4 Inch 125 Mil, 40 Pk | AB9KRT 2DPT9 2229-P-2-1/2x3-3/4gắn gương3.75 "1000Lên đến 176 độ FHình chữ nhật125tr.2.5 "€315.29
3M 2229-P-3-3/4x3-3/4 Băng Mastic 3-3/4 x 3-3/4 Inch 125 Mil, 40 Pk | AB9KRU 2DPU1 2229-P-3-3/4x3-3/4gắn gương3.75 "1000Lên đến 176 độ FSquare125tr.3.75 "€356.27
3M 2229-P-3-3/4x6-12 Băng Mastic 3-3/4 x 6-1/2 Inch 125 Mil, 40 Pk | AB9KRV 2DPU2 2229-P-3-3/4x6-12gắn gương6.5 "1000Lên đến 176 độ FHình chữ nhật125tr.3.75 "€532.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 2228 1"X10' Băng Mastic 1 Inch x 10 Feet 65 Mil Black
€48.43 /đơn vị