JOHNSON Controls Van cầu trang trí bằng thép không gỉ dòng VG7000, thường mở hai chiều, NPT
Phong cách | Mô hình | Hệ số khối lượng | Kích thước kết nối | Kiểu kết nối | Độ sâu | Chiều cao | Thiết kế van | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VG7243CT | 0.73 | 1 / 2 " | FNPT | 1 5 / 8 " | 4 3 / 4 " | 2 chiều | 3" | €410.45 | |
A | VG7243ET | 1.8 | 1 / 2 " | (F) NPT | 1.625 " | 4.75 " | Đường 2 | 3" | €423.90 | |
A | VG7243GT | 4.6 | 1 / 2 " | (F) NPT | 1.625 " | 4.75 " | Đường 2 | 3" | €425.03 | |
A | VG7243LT | 7.3 | 3 / 4 " | (F) NPT | 1.875 " | 4.75 " | Đường 2 | 3 7 / 32 " | €523.07 | |
A | VG7243NT | 11.6 | 1" | (F) NPT | 2-5 / 16 " | 5 31 / 32 " | Đường 2 | 4.12 " | €664.32 | |
A | VG7243PT | 18.5 | 1.25 " | (F) NPT | 2-11 / 16 " | 5.875 " | Đường 2 | 4 23 / 32 " | €775.45 | |
A | VG7243RT | 28.9 | 1.5 " | (F) NPT | 4-5 / 16 " | 5 13 / 16 " | Đường 2 | 5.125 " | €1,062.39 | |
A | VG7243ST | 46.2 | 2" | (F) NPT | 4.25 " | 6.187 " | Đường 2 | 5 29 / 32 " | €1,234.91 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Hàng rào dây
- Thiết bị chiếu sáng khu vực / an ninh
- Hệ thống giám sát áp suất lốp
- Phụ kiện Rope Barrier
- Hệ thống UV
- Dụng cụ không dây
- Dụng cụ phòng thí nghiệm
- Đồ đạc
- Đá mài mài mòn
- Máy sưởi dầu và dầu hỏa và phụ kiện
- SALSBURY INDUSTRIES Bảng điều khiển cuối cho tủ khóa phẳng
- DAYTON Động cơ vòng bi đơn vị, Cực bóng mờ
- BRADY Chất kết dính
- GUARDAIR Bộ dụng cụ cơ bản tiêu chuẩn của Material Mover
- WILKERSON Bộ điều chỉnh bộ lọc, 1/4 inch NPT
- MERSEN FERRAZ Cầu chì Protistor, 600VAC đến 690VAC
- HOFFMAN Wireway 90 độ khuỷu tay
- VERMONT GAGE Go / NoGo Gages cắm chủ đề tiêu chuẩn, 7 / 16-14 Unc
- ANVIL Sắt dẻo 45 độ. Khuỷu tay, mạ kẽm
- HANDLE-IT Bảo vệ cột góc