Johnson Controls Vg7243lt | Van cầu 2 chiều số 3/4 Inch Fnpt | 41p864 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON CONTROLS VG7243LT Van cầu 2 chiều Không 3/4 Inch Fnpt | AD4HXX 41P864

JOHNSON CONTROLS Van cầu VG7243LT 2 chiều Không 3/4 inch Fnpt

Trong kho
Mặt hàng: AD4HXX phần: VG7243LTTham chiếu chéo: 41P864
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
€579.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cầu
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Hệ số khối lượng7.3
Cấu hìnhThông thường mở
Kích thước kết nối3 / 4 "
Kiểu kết nối(F) NPT
Độ sâu1.875 "
Chiều cao4.75 "
Tối đa Nhiệt độ nước.338 độ F
Bảng thông số sản phẩmjohnson-controls-vg7243ct.pdf
Áp suất hơi làm việc an toàn100 psi
Áp suất nước làm việc an toàn308 psi
Vật liệu trang tríThép không gỉ
Thiết kế vanĐường 2
Chiều rộng3 7 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.31
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8481809050
Quốc giaMX

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHệ số khối lượngKích thước kết nốiKiểu kết nốiĐộ sâuChiều caoThiết kế vanChiều rộngGiá cả
JOHNSON controls VG7243CT Van cầu ít thiết bị truyền động, Kích thước kết nối 1/2 inch, 2 chiều, thường mở | AD4HXU 41P861 VG7243CT0.731 / 2 "FNPT1 5 / 8 "4 3 / 4 "2 chiều3"€439.50
JOHNSON CONTROLS VG7243ET Van cầu 2 chiều Không 1/2 Inch Fnpt | AD4HXV 41P862 VG7243ET1.81 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "Đường 23"€469.77
JOHNSON CONTROLS VG7243GT Van cầu 2 chiều Không 1/2 Inch Fnpt | AD4HXW 41P863 VG7243GT4.61 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "Đường 23"€455.12
JOHNSON CONTROLS VG7243NT Van cầu 2 chiều Số 1 Inch Fnpt | AD4HXY 41P865 VG7243NT11.61"(F) NPT2-5 / 16 "5 31 / 32 "Đường 24.12 "€736.21
JOHNSON CONTROLS VG7243PT Van cầu 2 chiều Không 1-1/4 Inch Fnpt | AD4HXZ 41P866 VG7243PT18.51.25 "(F) NPT2-11 / 16 "5.875 "Đường 24 23 / 32 "€830.35
JOHNSON CONTROLS VG7243RT Van cầu 2 chiều Không 1-1/2 Inch Fnpt | AD4HYA 41P868 VG7243RT28.91.5 "(F) NPT4-5 / 16 "5 13 / 16 "Đường 25.125 "€1,137.61
JOHNSON CONTROLS VG7243ST Van Cầu 2 Chiều Không 2 Inch Fnpt | AD4HYC 41P870 VG7243ST46.22"(F) NPT4.25 "6.187 "Đường 25 29 / 32 "€1,322.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS Van cầu VG7243LT 2 chiều Không 3/4 inch Fnpt
€579.67 /đơn vị