VESTIL Cục chặn bánh xe URWC-SW-15, Kích thước 2-3/4 x 8-3/4 x 11-1/2 Inch, 60000 Lb. Dung tích., Màu cam, Polyurethane
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vật dùng để giữ bánh xe lại |
Sức chứa | 60000 lbs. |
Công suất GVWR (Lb.) | 60000 lbs. |
Màu | trái cam |
Xử lý bao gồm | Có |
Xử lý | Có |
Chiều cao | 8.7 " |
Chiều dài | 11.5 " |
Giới hạn chịu tải | 60000 lbs. |
Vật chất | Poly |
Vật liệu xây dựng | nhựa |
Số lượng chặn bánh xe | 1 |
Độ sâu tổng thể | 11.5 " |
Chiều cao tổng thể | 8.7 " |
Chiều rộng tổng thể | 2.75 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-urwc-sw-15.pdf |
Kết nối chèn bánh xe | Không áp dụng |
Chiều cao bánh xe | 8.7 " |
Chiều dài bánh xe | 11.5 " |
Cách sử dụng chèn bánh xe | Multi-Purpose |
Trọng lượng chèn bánh xe | 4.5 lbs. |
Chiều rộng bánh xe | 2.75 " |
Chiều rộng | 2.75 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.