Vestil Tg-800-sh-96-120 | Cửa nhựa PVC Vinyl, Chồng chéo tiêu chuẩn, Kích thước 96 Inch X 120 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
Cửa nhựa Vinyl VESTIL TG-800-SH-96-120, Chồng tiêu chuẩn, Kích thước 96 Inch x 120 Inch | AG8ARU

VESTIL Cửa nhựa vinyl PVC TG-800-SH-96-120, Chồng chéo tiêu chuẩn, Kích thước 96 Inch x 120 Inch

Khoản mục: AG8ARU Mẫu: TG-800-SH-96-120
Kiểm tra sẵn sàng

Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển

€665.62 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCửa dải nhựa Vinyl
Độ giòn Temp.0.35 độ. C
MàuTrong sáng
Graves Tear mở rộng2"
Tải nước mắt Graves35 2/5 cân Anh.
Truyền khói mù6.3%
Chiều cao120 "
Chiều dài0.08 "
Tải ở độ giãn dài 100%32 1/5 cân Anh.
Truyền ánh sáng82.80%
Vật chấtnhựa PVC
Tối đa. Độ giãn dài kéo388%
Đơn vị đo lườngMỖI
thiết kế lắp đặtTiêu đề
Chiều cao mở120 "
Chiều rộng mở96 "
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi10 độ. đến 140 độ. F
Kiểu chồng chéoTiêu chuẩn
Bảng Materialnhựa PVC
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-tg-800-sh-96-120.pdf
Trọng lượng riêng1.22
Độ cứng1805 Psi @ 23 độ. C
Sức mạnh @ 100% Độ giãn dài1181 psi
Chiều rộng dải8"
Độ bền kéo2635 psi
Chiều rộng96 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 50.4
Chiều cao tàu (cm)304.8
Chiều dài tàu (cm)0.2
Chiều rộng tàu (cm)243.84
Mã HS3925200091
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGraves Tear mở rộngTải nước mắt GravesChiều caoTải ở độ giãn dài 100%Nhiệt độ hoạt động. Phạm viĐộ cứngChiều rộngGiá cả
VESTIL TG-800-SH-120-108 Cửa nhựa Vinyl PVC, Chồng chéo tiêu chuẩn, Kích thước 20 Inch x 108 Inch | AG8AQK TG-800-SH-120-1082"35 2/5 cân Anh.108 "32 1/5 cân Anh.10 độ. đến 140 độ. F1805 Psi @ 23 độ. C120 "€770.30
RFQ
Cửa nhựa Vinyl VESTIL TG-800-SH-120-120, Chồng Tiêu Chuẩn, Kích Thước 120 Inch x 120 Inch | AG8AQL TG-800-SH-120-1202"35 2/5 cân Anh.120 "32 1/5 cân Anh.10 độ. đến 140 độ. F1805 Psi @ 23 độ. C120 "€830.36
RFQ
VESTIL TG-800-SH-120-48 Cửa nhựa Vinyl PVC, Chồng tiêu chuẩn, Kích thước 120 Inch x 48 Inch | AG8AQM TG-800-SH-120-482"35 2/5 cân Anh.48 "32 1/5 cân Anh.10 độ. đến 140 độ. F1805 Psi @ 23 độ. C120 "€458.05
RFQ
Cửa nhựa Vinyl VESTIL TG-800-SH-120-60, Chồng Tiêu Chuẩn, Kích Thước 120 Inch x 60 Inch | AG8AQN TG-800-SH-120-602"35 2/5 cân Anh.60 "32 1/5 cân Anh.10 độ. đến 140 độ. F1805 Psi @ 23 độ. C120 "€521.11
RFQ
Cửa nhựa Vinyl VESTIL TG-800-SH-120-72, Chồng Tiêu Chuẩn, Kích Thước 120 Inch x 72 Inch | AG8AQP TG-800-SH-120-722"35 2/5 cân Anh.72 "32 1/5 cân Anh.10 độ. đến 140 độ. F1805 Psi @ 23 độ. C120 "€585.44
RFQ
Cửa nhựa Vinyl VESTIL TG-800-SH-120-84, Chồng tiêu chuẩn, Kích thước 120 Inch x 84 Inch | AG8AQQ TG-800-SH-120-842"35 2/5 cân Anh.84 "32 1/5 cân Anh.10 độ. đến 140 độ. F1805 Psi @ 23 độ. C120 "€642.68
RFQ
Cửa nhựa Vinyl VESTIL TG-800-SH-120-96, Chồng Tiêu Chuẩn, Kích Thước 120 Inch x 96 Inch | AG8AQR TG-800-SH-120-962"35 2/5 cân Anh.96 "32 1/5 cân Anh.10 độ. đến 140 độ. F1805 Psi @ 23 độ. C120 "€707.17
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Cửa nhựa vinyl PVC TG-800-SH-96-120, Chồng chéo tiêu chuẩn, Kích thước 96 Inch x 120 Inch
€665.62 /đơn vị